80/20 6416 | Vòng bi tuyến tính, lỗ phanh, 3 khe, kích thước 4 X 1-5/8 X 1-31/32 inch, Nhôm | 2rcj4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 6416 Vòng bi tuyến tính, lỗ phanh, 3 khe, kích thước 4 x 1-5/8 x 1-31/32 Inch, Nhôm | AC3BLR 2RCJ4

80/20 6416 Vòng Bi Tuyến Tính, Lỗ Phanh, 3 Khe, Kích Thước 4 x 1-5/8 x 1-31/32 Inch, Nhôm

Trong kho
Khoản mục: AC3BLR phần: 6416Tham chiếu chéo: 2RCJ4
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
€99.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcẢnh hưởng theo tuyến tính
Loại mangĐỆM UHMW
Chiều rộng cơ thể1.625 "
Kích thước Bolt1 / 4-20
MàuTrong sáng
Thứ nguyên A1.968 "
Thứ nguyên B0.656 "
Thứ nguyên C0.25 "
Kích thước D0.094 "
Thứ nguyên E1.624 "
Kích thước F1.312 "
Kích thước G0.306 "
Kích thước H0.156 "
Thứ nguyên J1.312 "
Thứ nguyên K0.311 "
Kích thước L4"
Thứ nguyên M1"
Thứ nguyên N0.5 "
Kích thước P (In.)0.812 "
Thứ nguyên Q1"
Thứ nguyên R1"
Thứ nguyên T0.265 "
Thứ nguyên U0.257 "
Thứ nguyên V1"
Kích thước W0.5 "
Thứ nguyên X0.343 "
Thứ nguyên Y0.406 "
Kết thúcanot hóa
Độ dày mặt bích0.312 Trong.
Lớp6105-T5
Chiều cao1.968 "
Loại khóaTùy chọn
Bôi trơnLau khô
Vật chấtNhôm
Gắn bu lông (In.)1 / 4-20
Gắn lỗ0.257 "
Trung tâm lỗ lắp1"
Gắn lỗ Dia.0.257 "
Chiều cao tổng thể1.968 "
Chiều dài tổng thể4"
Chiều rộng tổng thể1.625 "
Chất liệu padNhựa UHMW
Quy trình xét duyệtĐùn
Chiều rộng khe0.255 "
Kích thước chủ đề#8 FHS
KiểuMặt bích đơn
Chiều rộng1.62 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8483304080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CMàuGiá cả
80/20 6516 Vòng bi tuyến tính, lỗ phanh, 3 khe, kích thước 6 x 2-1/2 x 2-3/4 inch, Nhôm | AC3BLU 2RCJ6 65162.75 "0.75 "0.375 "Trong sáng€126.49
80/20 25-6416 Vòng bi tuyến tính có lỗ phanh, 3 khe, 100mm x 41.2mm x 49.8mm, Nhôm | AE4FAK 5JRW1 25-641649.73 mm16.48 mm5.99 mmTrong sáng€98.74
80/20 40-6516 Vòng bi tuyến tính có lỗ phanh, 3 khe, 160mm x 65.2mm x 71.9mm, Nhôm | AE4FAM 5JRW3 40-651671.83 mm19 mm8.99 mmTrong sáng€128.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 6416 Vòng Bi Tuyến Tính, Lỗ Phanh, 3 Khe, Kích Thước 4 x 1-5/8 x 1-31/32 Inch, Nhôm
€99.66 /đơn vị