Mason 20uz16 | Bộ cách ly rung gắn trên sàn 2100 Lb. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ cách ly rung động gắn trên sàn MASON 20UZ16 2100 Lb. | AF7CTN

MASON 20UZ16 Bộ cách ly rung gắn trên sàn 2100 Lb.

Trong kho
Khoản mục: AF7CTN phần: 20UZ16
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
€133.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ cách ly rung động gắn trên sàn
Dải công suất0 đến 2100 lb.
Dấu màuđỏ
Lệch0 đến 0.15 "
Thứ nguyên A3.75 "
Kích thước G9 / 16 "
Kích thước H1.875 "
Thứ nguyên J5/8-11UNC x 1-1/4"
Chiều cao2.75 "
Loại cách lyNeoprene
Chiều rộng6.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)6.99
Chiều dài tàu (cm)15.88
Chiều rộng tàu (cm)9.53
Mã HS4016996050

Chi tiết sản phẩm:

  • Tối đa Tải trọng cắt (600)
  • Thứ nguyên I (1-1 / 2 ")
  • Kích thước T (3/32 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngKích thước BoltThứ nguyên AKích thước GKích thước HThứ nguyên JChiều caoMụcGiá cả
Rung cách ly MASON 4C875 | AD6WKH 4C8751.62 "-----1.5 "Bộ cách ly rung động gắn trên sàn€22.86
Rung cách ly MASON 4C876 | AD6WKJ 4C8761.62 "-15.875 "15.75 "16.25 "28.375 "1.5 "Bộ cách ly rung động gắn trên sàn€24.82
Rung cách ly MASON 4C877 | AD6WKK 4C8772 5 / 16 "-----1.875 "Bộ cách ly rung động gắn trên sàn€32.27
Rung cách ly MASON 4C955 | AD6WMA 4C9551.62 "-----1.5 "Bộ cách ly rung động gắn trên sàn€24.01
Rung cách ly MASON 4C961 | AD6WMB 4C9612 5 / 16 "5 / 16 "----1.875 "Bộ cách ly rung động gắn trên sàn€33.23
Rung cách ly MASON 4C988 | AD6WMM 4C9882 5 / 16 "-----1.875 "Bộ cách ly rung động gắn trên sàn€33.64
Rung cách ly MASON 4C989 | AD6WMN 4C9892 5 / 16 "-----1.875 "Bộ cách ly rung động gắn trên sàn€33.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MASON 20UZ16 Bộ cách ly rung gắn trên sàn 2100 Lb.
€133.13 /đơn vị