Mason 4c961 | Rung cách ly | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Rung cách ly MASON 4C961 | AD6WMB

MASON Rung động bộ cách ly 4C961

Trong kho
Khoản mục: AD6WMB phần: 4C961
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
€33.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ cách ly rung động gắn trên sàn
Kích thước Bolt5 / 16 "
Dải công suất85 đến 175 lb.
Dấu màumàu xanh lá
Lệch0.25 đến 0.50 "
Chiều cao1.875 "
Loại cách lyNeoprene
Chiều rộng2 5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS4016996050
Quốc giaTH

Chi tiết sản phẩm:

  • Cap vít Dia. và Chiều dài (3/8 x 1 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngKích thước BoltThứ nguyên AKích thước GKích thước HThứ nguyên JChiều caoMụcGiá cả
Rung cách ly MASON 4C875 | AD6WKH 4C8751.62 "-----1.5 "Bộ cách ly rung động gắn trên sàn€22.86
Rung cách ly MASON 4C876 | AD6WKJ 4C8761.62 "-15.875 "15.75 "16.25 "28.375 "1.5 "Bộ cách ly rung động gắn trên sàn€24.82
Rung cách ly MASON 4C877 | AD6WKK 4C8772 5 / 16 "-----1.875 "Bộ cách ly rung động gắn trên sàn€32.27
Rung cách ly MASON 4C955 | AD6WMA 4C9551.62 "-----1.5 "Bộ cách ly rung động gắn trên sàn€24.01
Rung cách ly MASON 4C988 | AD6WMM 4C9882 5 / 16 "-----1.875 "Bộ cách ly rung động gắn trên sàn€33.64
Rung cách ly MASON 4C989 | AD6WMN 4C9892 5 / 16 "-----1.875 "Bộ cách ly rung động gắn trên sàn€33.34
Rung cách ly MASON 4C991 | AD6WMP 4C9913 5 / 16 "-----2.75 "Bộ cách ly rung động gắn trên sàn€77.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MASON Rung động bộ cách ly 4C961
€33.23 /đơn vị