Marathon Motors 048a17o124 | Động Cơ Hvac X476 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MARATHON MOTORS 048A17O124 X476 Động cơ HVAC | AJ2KYJ X476

MARATHON MOTORS Động cơ HVAC 048A17O124 X476

Trong kho
Khoản mục: AJ2KYJ phần: 048A17O124Tham chiếu chéo: X476
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
€340.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ HVAC
Môi trường xung quanh (C)40
hợp ngữCHỈ F1
Nhiệm vụLIÊN TỤC
Hiệu quảN / A%
Bao vâyOPAO
Khung hình48Y
Amps đầy tải1.8
HP1/4
Hz60
Lớp cách nhiệtB
kW0.19
Gắn kếtNhẫn kiên cường
Thiết kế NEMAKHÔNG CÓ MÃ THIẾT KẾ
Sự định hướngNgang
Giai đoạn1
RotationCHỌN CCW
RPM1625
Yếu tố dịch vụ1.0
Bảo vệ nhiệtBộ bảo vệ tự động (chỉ trong cánh quạt bị khóa)
UPC722856038876
điện áp230

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.5
Chiều cao tàu (cm)28.09
Chiều dài tàu (cm)16.81
Chiều rộng tàu (cm)17.15

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại khởi động: PSC 1 SPEED
  • Mã KVA: B
  • Ổ trục cuối mang: BALL
  • Mã IP: 10
  • Vòng bi cuối đối diện: BÓNG
  • Kích thước vòng bi cuối ổ đĩa: 6203
  • Kích thước vòng bi cuối đối diện: 6203

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MARATHON MOTORS Động cơ HVAC 048A17O124 X476
€340.20 /đơn vị