Makita Bo6030 | Máy chà nhám quỹ đạo ngẫu nhiên tốc độ thay đổi với Bg 6 In | 14f072 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy chà nhám quỹ đạo ngẫu nhiên tốc độ thay đổi MAKITA BO6030, 6 inch | AA6LCZ 14F072

MAKITA BO6030 Máy chà nhám quỹ đạo ngẫu nhiên tốc độ thay đổi, 6 trong Pad

Trong kho
Khoản mục: AA6LCZ phần: BO6030Tham chiếu chéo: 14F072
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
€406.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết thúc Sander
amps2.7
Ampe @ 120V2.7
Vòng biBanh
Dây8 ft.
Thiết kế xử lýergonomic
Khóa
RPM không tải4000 - 10000
Quỹ đạo Dia.1 / 8 "
Quỹ đạo mỗi phút4000-10000
Kích pad6
Loại tốc độBiến
Loại chuyển đổiCò súng
Chiều dài dụng cụ12.125 "
Trọng lượng dụng cụ5.2 lb
Loại giấy nhámMóc và vòng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.13
Chiều cao tàu (cm)16.89
Chiều dài tàu (cm)34.49
Chiều rộng tàu (cm)19.61
Mã HS8467290015
Quốc giaJP

Chi tiết sản phẩm:

  • Được thiết kế để cung cấp lớp hoàn thiện siêu mịn trên bề mặt gỗ, nhựa hoặc kim loại trong quá trình sơn hoặc khôi phục độ trong suốt của đèn pha
  • Quay số điều khiển tốc độ có thể thay đổi cho phép người vận hành tự điều chỉnh tốc độ trong phạm vi 4000 - 10000 opm
  • Tay cầm cao su phía sau để giảm rung động của dụng cụ (ít hơn gần 30%)
  • Sử dụng đĩa mài mòn vòng và móc 6 inch cho phép thay đổi cơ sở nhanh chóng
  • Công tắc kích hoạt với nút khóa dễ truy cập để ngăn việc khởi động ngẫu nhiên công cụ
  • Tay cầm phía trước có thể điều chỉnh hoàn toàn cho phép chà nhám ở các góc và khu vực hạn chế
  • Hệ thống hút bụi thông qua tấm lót với túi đựng bụi tích hợp cho nơi làm việc sạch sẽ hơn

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTrọng lượng dụng cụampsAmpe @ 120VRPM không tảiQuỹ đạo Dia.Kích padLoại chuyển đổiChiều dài dụng cụGiá cả
MAKITA BO5031K Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên tốc độ biến đổi 5 In | AA6LCX 14F070 BO5031K3 lb3.034000 - 120001 / 8 "5Trượt6"€183.71
MAKITA BO6040 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên tốc độ biến thiên 6 In | AA6LDA 14F073 BO60406.6 lb6.66.61600 - 58007 / 32 "6Trượt12.5 "€654.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAKITA BO6030 Máy chà nhám quỹ đạo ngẫu nhiên tốc độ thay đổi, 6 trong Pad
€406.74 /đơn vị