Makita Bo5031k | Máy chà nhám quỹ đạo ngẫu nhiên tốc độ thay đổi 5 In | 14f070 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MAKITA BO5031K Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên tốc độ biến đổi 5 In | AA6LCX 14F070

MAKITA BO5031K Máy chà nhám quỹ đạo ngẫu nhiên tốc độ thay đổi 5 inch

Trong kho
Khoản mục: AA6LCX phần: BO5031KTham chiếu chéo: 14F070
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
€183.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết thúc Sander
amps3.0
Ampe @ 120V3
Vòng biBanh
Dây6 ft. 6 "
Thiết kế xử lýergonomic
Khóa
RPM không tải4000 - 12000
Quỹ đạo Dia.1 / 8 "
Quỹ đạo mỗi phút4000-12000
Kích pad5
Loại tốc độBiến
Loại chuyển đổiTrượt
Chiều dài dụng cụ6"
Trọng lượng dụng cụ3 lb
Loại giấy nhámMóc và vòng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.18
Chiều cao tàu (cm)17.2
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)39.98
Mã HS8467290015
Quốc giaAU

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTrọng lượng dụng cụampsAmpe @ 120VRPM không tảiQuỹ đạo Dia.Kích padLoại chuyển đổiChiều dài dụng cụGiá cả
Máy chà nhám quỹ đạo ngẫu nhiên tốc độ thay đổi MAKITA BO6030, 6 inch | AA6LCZ 14F072 BO60305.2 lb2.72.74000 - 100001 / 8 "6Cò súng12.125 "€406.74
MAKITA BO6040 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên tốc độ biến thiên 6 In | AA6LDA 14F073 BO60406.6 lb6.66.61600 - 58007 / 32 "6Trượt12.5 "€654.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAKITA BO5031K Máy chà nhám quỹ đạo ngẫu nhiên tốc độ thay đổi 5 inch
€183.71 /đơn vị