MAIN FILTER INC. MF0885986 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, 100 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 3.7 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 2.087 " |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Xếp hạng bộ lọc | 100 |
Chiều cao | 3.7 " |
Loại con dấu | Viton |
ID hàng đầu | 0.965 " |
OD hàng đầu | 2.087 " |
Sản phẩm | Mô hình | OD hàng đầu | OD phía dưới | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Dòng chảy | Chiều cao | ID hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008098 | 2.913 " | 2.913 " | 435 | 435 PSI | Năm 206 Sq. Inch | Ngoài vào trong | 5.98 " | 1.587 " | €74.15 | RFQ
| |
MF0008155 | 1.772 " | 1.772 " | 3045 | 3045 PSI | Năm 76 Sq. Inch | Ngoài vào trong | 4.44 " | 1.016 " | €92.09 | RFQ
| |
MF0008273 | 2.913 " | 2.913 " | - | 435 PSI | Năm 311 Sq. Inch | Ngoài vào trong | 8.85 " | 1.587 " | €92.88 | RFQ
| |
MF0008348 | 1.654 " | 1.654 " | 3045 | 3045 PSI | Năm 53 Sq. Inch | Ngoài vào trong | 3.38 " | 0.898 " | €107.23 | RFQ
| |
MF0008395 | 3.071 " | 3.071 " | - | 3045 PSI | Năm 136 Sq. Inch | Ngoài vào trong | 5.74 " | 1.083 " | €110.78 | RFQ
| |
MF0035266 | 1.26 " | 1.26 " | 3045 | 3045 PSI | Năm 28 Sq. Inch | Ngoài vào trong | 2.75 " | 0.634 " | €81.35 | RFQ
| |
MF0035409 | 3.032 " | 3.032 " | 435 | 435 PSI | Năm 621 Sq. Inch | Ngoài vào trong | 13.74 " | 1.898 " | €101.81 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.