MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0035409, Lưới thép, Xếp hạng 100 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 13.74 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 3.032 " |
Thu gọn áp suất | 435 |
Đo huyết áp | 435 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Kích thước bộ lọc | Năm 621 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Hướng dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | Viton |
Chiều cao | 13.74 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 100 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | Viton |
ID hàng đầu | 1.898 " |
OD hàng đầu | 3.032 " |
Sản phẩm | Mô hình | OD hàng đầu | OD phía dưới | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Dòng chảy | Chiều cao | ID hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008098 | 2.913 " | 2.913 " | 435 | 435 PSI | Năm 206 Sq. Inch | Ngoài vào trong | 5.98 " | 1.587 " | €74.15 | RFQ
| |
MF0008155 | 1.772 " | 1.772 " | 3045 | 3045 PSI | Năm 76 Sq. Inch | Ngoài vào trong | 4.44 " | 1.016 " | €92.09 | RFQ
| |
MF0008273 | 2.913 " | 2.913 " | - | 435 PSI | Năm 311 Sq. Inch | Ngoài vào trong | 8.85 " | 1.587 " | €92.88 | RFQ
| |
MF0008348 | 1.654 " | 1.654 " | 3045 | 3045 PSI | Năm 53 Sq. Inch | Ngoài vào trong | 3.38 " | 0.898 " | €107.23 | RFQ
| |
MF0008395 | 3.071 " | 3.071 " | - | 3045 PSI | Năm 136 Sq. Inch | Ngoài vào trong | 5.74 " | 1.083 " | €110.78 | RFQ
| |
MF0035266 | 1.26 " | 1.26 " | 3045 | 3045 PSI | Năm 28 Sq. Inch | Ngoài vào trong | 2.75 " | 0.634 " | €81.35 | RFQ
| |
MF0166866 | 1.752 " | 1.752 " | - | - | - | - | 3.85 " | 0.87 " | €43.36 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.