MAIN FILTER INC. MF0876506 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron Rating, Viton Seal, 8.74 Inch Height | CG4URG 4350EAM201N1

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0876506, Cellulose, Xếp hạng 20 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 8.74 inch

Khoản mục: CG4URG Mẫu: MF0876506Tham chiếu chéo: 4350EAM201N1 '
€92.15 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
ID dưới cùng2.791 "
OD phía dưới5.079 "
Sức chứa35.04
Thu gọn áp suất87
Đo huyết áp87 PSI
Bộ lọc truyền thôngCellulose
Kích thước bộ lọcNăm 876 Sq. Inch
Dòng chảyNgoài vào trong
Hướng dòng chảyNgoài vào trong
Loại chất lỏngHH/HL/HM/HV
Vật liệu đệmViton
Chiều cao8.74 "
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.248 độ. F
Micron20
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độF
Loại con dấuViton
ID hàng đầu2.638 "
OD hàng đầu5.079 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Sửa chữa PUROLATOR 4350EAM201N1

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhID hàng đầuID dưới cùngOD phía dướiOD hàng đầuSức chứaThu gọn áp suấtĐo huyết ápKích thước bộ lọcGiá cả
MAIN FILTER INC. MF0004420 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, Xếp hạng 20 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 4.05 inch | CF6QHJ MF0004420-0.874 "1.752 "1.752 "2.64435435 PSINăm 66 Sq. Inch€52.50
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004422 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 20 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 6.71 inch | CF6QHK MF0004422-0.874 "1.752 "1.752 "6.29-435 PSINăm 157 Sq. Inch€52.33
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004428 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 20 Micron, Phốt Viton, Chiều cao 7.99 inch | CF6QHM MF0004428-1.347 "2.362 "2.362 "8.63-435 PSINăm 216 Sq. Inch€45.30
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004431 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, Xếp hạng 20 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 7.63 inch | CF6QHQ MF0004431-1.898 "3.032 "3.032 "14.63435435 PSINăm 366 Sq. Inch€59.11
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004434 Bộ lọc thủy lực, Cellulose, Định mức 20 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 13.11 inch | CF6QHT MF0004434-2.697 "3.76 "3.76 "25.92435435 PSINăm 648 Sq. Inch€107.90
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004437 Bộ lọc thủy lực, Cellulose, Xếp hạng 20 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 14.29 inch | CF6QHV MF0004437-3.799 "4.902 "4.902 "37.14435435 PSINăm 929 Sq. Inch€173.12
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004439 Bộ lọc thủy lực, Cellulose, 20 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 19.01 inch | CF6QHW MF0004439-3.799 "4.902 "4.902 "51.21-435 PSINăm 1280 Sq. Inch€177.20
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0876506, Cellulose, Xếp hạng 20 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 8.74 inch
€92.15 /đơn vị