MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0004420, Cellulose, Xếp hạng 20 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 4.05 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 0.874 " |
OD phía dưới | 1.752 " |
Sức chứa | 2.64 |
Thu gọn áp suất | 435 |
Đo huyết áp | 435 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Cellulose |
Kích thước bộ lọc | Năm 66 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Hướng dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | Viton |
Chiều cao | 4.05 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 20 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | Viton |
OD hàng đầu | 1.752 " |
Sản phẩm | Mô hình | ID hàng đầu | ID dưới cùng | OD phía dưới | OD hàng đầu | Sức chứa | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004422 | - | 0.874 " | 1.752 " | 1.752 " | 6.29 | - | 435 PSI | Năm 157 Sq. Inch | €52.33 | RFQ
| |
MF0004428 | - | 1.347 " | 2.362 " | 2.362 " | 8.63 | - | 435 PSI | Năm 216 Sq. Inch | €45.30 | RFQ
| |
MF0004431 | - | 1.898 " | 3.032 " | 3.032 " | 14.63 | 435 | 435 PSI | Năm 366 Sq. Inch | €59.11 | RFQ
| |
MF0004434 | - | 2.697 " | 3.76 " | 3.76 " | 25.92 | 435 | 435 PSI | Năm 648 Sq. Inch | €107.90 | RFQ
| |
MF0004437 | - | 3.799 " | 4.902 " | 4.902 " | 37.14 | 435 | 435 PSI | Năm 929 Sq. Inch | €173.12 | RFQ
| |
MF0004439 | - | 3.799 " | 4.902 " | 4.902 " | 51.21 | - | 435 PSI | Năm 1280 Sq. Inch | €177.20 | RFQ
| |
MF0004956 | 0.898 " | 0.898 " | 1.654 " | 1.654 " | 2.35 | - | 87 PSI | Năm 59 Sq. Inch | €20.85 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.