MAIN FILTER INC. MF0831466 Bộ lọc Spin-On Trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 1 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 10.94 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ lọc thủy lực Spin-On |
OD phía dưới | 5.06 " |
Áp lực nổ | 261 |
Sức chứa | 66.45 |
Thu gọn áp suất | 145 |
Đo huyết áp | 145 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Thủy tinh |
Kích thước bộ lọc | Năm 898 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Hướng dòng chảy | Ngoài vào trong |
Tốc độ dòng | 40 gpm |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | tốt |
Chiều cao | 10.94 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 1 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | tốt |
Sợi chỉ | 16 UNF |
Kích thước chủ đề | 1.5 " |
OD hàng đầu | 5.06 " |
Sản phẩm | Mô hình | Tốc độ dòng | OD phía dưới | Áp lực nổ | Vật liệu đệm | Chiều cao | Micron | Loại con dấu | Sợi chỉ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0308460 | - | 4.606 " | - | - | 11.657 | - | Viton | - | €106.81 | RFQ
| |
MF0596421 | 79 gpm | 4.606 " | 783 PSI | Viton | 11.657 | 3 | Viton | 12 UN2B | €113.27 | RFQ
| |
MF0596422 | 79 gpm | 4.606 " | 783 | Viton | 11.657 " | 5 | Viton | 12 UN2B | €113.27 | RFQ
| |
MF0596423 | 79 gpm | 4.606 " | 783 | Viton | 11.657 " | 25 | Viton | 12 UN2B | €105.53 | RFQ
| |
MF0834202 | 79 gpm | 4.606 " | 783 | Viton | 11.657 " | 25 | Viton | 12 UN2B | €105.53 | RFQ
| |
MF0834433 | 79 gpm | 4.606 " | 783 | Viton | 11.657 " | 15 | Viton | 12 UN2B | €105.53 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.