MAIN FILTER INC. MF0308460 Bộ lọc Spin-On Trao đổi, Kính, 40 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 11.657 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ lọc thủy lực Spin-On |
OD phía dưới | 4.606 " |
Bộ lọc truyền thông | Thủy tinh |
Xếp hạng bộ lọc | 40 |
Chiều cao | 11.657 |
Loại con dấu | Viton |
OD hàng đầu | 4.685 " |
Sản phẩm | Mô hình | Tốc độ dòng | OD phía dưới | Áp lực nổ | Vật liệu đệm | Chiều cao | Micron | Loại con dấu | Sợi chỉ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0596421 | 79 gpm | 4.606 " | 783 PSI | Viton | 11.657 | 3 | Viton | 12 UN2B | €113.27 | RFQ
| |
MF0596422 | 79 gpm | 4.606 " | 783 | Viton | 11.657 " | 5 | Viton | 12 UN2B | €113.27 | RFQ
| |
MF0596423 | 79 gpm | 4.606 " | 783 | Viton | 11.657 " | 25 | Viton | 12 UN2B | €105.53 | RFQ
| |
MF0831466 | 40 gpm | 5.06 " | 261 | tốt | 10.94 " | 1 | tốt | 16 UNF | €82.89 | RFQ
| |
MF0834202 | 79 gpm | 4.606 " | 783 | Viton | 11.657 " | 25 | Viton | 12 UN2B | €105.53 | RFQ
| |
MF0834433 | 79 gpm | 4.606 " | 783 | Viton | 11.657 " | 15 | Viton | 12 UN2B | €105.53 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.