MAIN FILTER INC. MF0808777 Bộ lọc thủy lực, Cellulose, Định mức 25 Micron, Buna Seal, Chiều cao 11.654 inch | CG4GLA 1551102600

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0808777, Cellulose, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 11.654 inch

Khoản mục: CG4GLA Mẫu: MF0808777Tham chiếu chéo: 1551102600 '
€92.67 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
ID dưới cùng2.756 "
OD phía dưới4.409 "
Bộ lọc truyền thôngCellulose
Chiều cao11.654 "
Micron25
Loại con dấutốt
ID hàng đầu2.756 "
OD hàng đầu4.409 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Thực hiện lại TAKEUCHI 1551102600

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDòng chảyID dưới cùngOD phía dướiHướng dòng chảyChiều caoID hàng đầuOD hàng đầuSức chứaGiá cả
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0065826, Cellulose, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 9.29 inch | CF7CBY S4110C25 MF0065826Bên trong-Out1.732 "3.661 "Bên trong-Out9.29 "1.732 "3.661 "-€37.15
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0065830, Loại bỏ Cellulose / Nước, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 9.29 inch | CF7CCA S4110CW25 MF0065830Bên trong-Out1.732 "3.661 "Bên trong-Out9.29 "1.732 "3.661 "-€49.10
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0065860, Cellulose, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 18.5 inch | CF7CCX S4111C25 MF0065860Bên trong-Out1.732 "3.661 "Bên trong-Out18.5 "1.732 "3.661 "-€47.82
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0065862, Loại bỏ Cellulose / Nước, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 18.5 inch | CF7CCZ S4111CW10 MF0065862-1.732 "3.661 "-18.5 "1.732 "3.661 "-€58.59
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0301835, Cellulose, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 10.74 inch | CF7ZNZ HE006 MF0301835Ngoài vào trong1.26 "3.13 "Ngoài vào trong10.74 "-3.13 "49.10€118.84
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0305606, Cellulose, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 6.49 inch | CF8ALC HI204645 MF0305606Ngoài vào trong2.343 "4.646 "Ngoài vào trong6.49 "2.343 "4.646 "-€32.30
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0305629, Cellulose, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 18.7 inch | CF8ALQ HI204690 MF0305629Bên trong-Out1.56 "3.94 "Bên trong-Out18.7 "1.24 "3.94 "59.99€63.00
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0808777, Cellulose, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 11.654 inch
€92.67 /đơn vị