Chicago Pneumatic Cp9116 | Dụng cụ cắt mở rộng 4 inch 11 vị trí | 36wc33 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO PNEUMATIC CP9116 Dụng Cụ Cắt Mở Rộng 4 Inch 11 Vị Trí | AH7LWX 36WC33

CHICAGO PNEUMATIC CP9116 Công cụ cắt mở rộng Vị trí 4 inch 11

Trong kho
Khoản mục: AH7LWX Model: CP9116Tham chiếu chéo: 36WC33
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
€285.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông cụ cắt mở rộng không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
Lỗ trồng cây3 / 8 "
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy7.00
CFM @ đầy tải4.0
Nhiệm vụTổng Quát
Làm suy nhượcĐuôi
Tốc độ14,000 rpm
Vật liệu bảo vệThép
Xử lý vật liệuhỗn hợp
Vật liệu vỏhỗn hợp
HP1 hp
Loại đòn bẩySự An Toàn
Min. Ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể14.75 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Kiểm soát tốc độKhông
Đường trục chính.3 / 8 "
tốc độ biếnKhông
Đường kính bánh xe4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.37
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)43.69
Chiều rộng tàu (cm)13.46
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Tối đa Độ dày bánh xe: 1/8 "

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9116 Công cụ cắt mở rộng Vị trí 4 inch 11
€285.48 /đơn vị