MAIN FILTER INC. MF0065862 Bộ lọc thủy lực, Loại bỏ cellulose / Nước, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 18.5 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 1.732 " |
OD phía dưới | 3.661 " |
Bộ lọc truyền thông | Loại bỏ cellulose / nước |
Chiều cao | 18.5 " |
Micron | 25 |
Loại con dấu | tốt |
ID hàng đầu | 1.732 " |
OD hàng đầu | 3.661 " |
Sản phẩm | Mô hình | Dòng chảy | ID dưới cùng | OD phía dưới | Hướng dòng chảy | Chiều cao | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Sức chứa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065826 | Bên trong-Out | 1.732 " | 3.661 " | Bên trong-Out | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | - | €37.15 | RFQ
| |
MF0065830 | Bên trong-Out | 1.732 " | 3.661 " | Bên trong-Out | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | - | €49.10 | RFQ
| |
MF0065860 | Bên trong-Out | 1.732 " | 3.661 " | Bên trong-Out | 18.5 " | 1.732 " | 3.661 " | - | €47.82 | RFQ
| |
MF0301835 | Ngoài vào trong | 1.26 " | 3.13 " | Ngoài vào trong | 10.74 " | - | 3.13 " | 49.10 | €118.84 | RFQ
| |
MF0305606 | Ngoài vào trong | 2.343 " | 4.646 " | Ngoài vào trong | 6.49 " | 2.343 " | 4.646 " | - | €32.30 | RFQ
| |
MF0305629 | Bên trong-Out | 1.56 " | 3.94 " | Bên trong-Out | 18.7 " | 1.24 " | 3.94 " | 59.99 | €63.00 | RFQ
| |
MF0305639 | Ngoài vào trong | 1.587 " | 3.268 " | Ngoài vào trong | 7.75 " | 1.587 " | 3.268 " | 33.39 | €38.81 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.