BỘ LỌC CHÍNH INC. MF0600598 Bộ lọc thủy lực, Cellulose, Định mức 25 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 7.75 inch | CG3JHW R99C25C

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0600598, Cellulose, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 7.75 inch

Khoản mục: CG3JHW Mẫu: MF0600598Tham chiếu chéo: R99C25C '
€38.81 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
ID dưới cùng1.587 "
OD phía dưới3.268 "
Sức chứa33.39
Thu gọn áp suất145
Đo huyết áp145 PSI
Bộ lọc truyền thôngCellulose
Kích thước bộ lọcNăm 835 Sq. Inch
Dòng chảyNgoài vào trong
Hướng dòng chảyNgoài vào trong
Loại chất lỏngHH/HL/HM/HV
Vật liệu đệmtốt
Chiều cao7.75 "
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.248 độ. F
Micron25
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độF
Loại con dấutốt
ID hàng đầu1.587 "
OD hàng đầu3.268 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Bản sửa lỗi WIX R99C25C

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDòng chảyID dưới cùngOD phía dướiHướng dòng chảyChiều caoID hàng đầuOD hàng đầuSức chứaGiá cả
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0065826, Cellulose, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 9.29 inch | CF7CBY S4110C25 MF0065826Bên trong-Out1.732 "3.661 "Bên trong-Out9.29 "1.732 "3.661 "-€37.15
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0065830, Loại bỏ Cellulose / Nước, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 9.29 inch | CF7CCA S4110CW25 MF0065830Bên trong-Out1.732 "3.661 "Bên trong-Out9.29 "1.732 "3.661 "-€49.10
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0065860, Cellulose, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 18.5 inch | CF7CCX S4111C25 MF0065860Bên trong-Out1.732 "3.661 "Bên trong-Out18.5 "1.732 "3.661 "-€47.82
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0065862, Loại bỏ Cellulose / Nước, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 18.5 inch | CF7CCZ S4111CW10 MF0065862-1.732 "3.661 "-18.5 "1.732 "3.661 "-€58.59
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0301835, Cellulose, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 10.74 inch | CF7ZNZ HE006 MF0301835Ngoài vào trong1.26 "3.13 "Ngoài vào trong10.74 "-3.13 "49.10€118.84
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0305606, Cellulose, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 6.49 inch | CF8ALC HI204645 MF0305606Ngoài vào trong2.343 "4.646 "Ngoài vào trong6.49 "2.343 "4.646 "-€32.30
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0305629, Cellulose, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 18.7 inch | CF8ALQ HI204690 MF0305629Bên trong-Out1.56 "3.94 "Bên trong-Out18.7 "1.24 "3.94 "59.99€63.00
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0600598, Cellulose, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 7.75 inch
€38.81 /đơn vị