Vòi mở rộng/lạm phát CHERNE
Các ống nối dài của Cherne cung cấp kết nối an toàn với phích cắm thử nghiệm. Chúng thích hợp cho các ứng dụng hệ thống ống nước và phích cắm có đường kính lên đến 15 inch. Chúng cũng được sử dụng làm ống đọc lại cho phích cắm có đường kính lớn.
Phong cách | Mô hình | Chiều dài ống | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
A | 274054 | - | 5 ft. | €36.99 | |
A | 274038 | - | 3 ft. | €22.35 | |
A | 274100 | - | 10 ft. | €45.85 | |
A | 274208 | - | 20 ft. | €89.12 |
Tính năng
- Các ống mở rộng này cung cấp các kết nối van khí Schrader tiêu chuẩn.
- Chúng có đường kính trong (ID) là 3/16 inch.
Tiêu chuẩn và Phê duyệt
- OSHA
- ISO 9001
Những câu hỏi thường gặp
Bộ nối dài ống PVC là gì?
Bộ nối dài ống PVC được sử dụng cho các ứng dụng sửa chữa mà người dùng yêu cầu thêm một đoạn ống để gắn phụ kiện, van hoặc đường ống.
Có thể mở rộng đường ống thoát nước không?
Để phù hợp với yêu cầu ứng dụng, có thể cắt các ống thẳng có chiều dài dài. Tương tự, các ống có chiều dài ngắn hơn yêu cầu có thể được nối dài. Các ống nối dài Cherne này hoạt động như một phần mở rộng cho các đường ống đó.
Áp suất hoạt động tối đa của các ống nối dài này là bao nhiêu?
Các ống này có thể hoạt động ở áp suất tối đa là 100 PSI.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Máy trộn bùn Mặt nạ và chảo
- Bộ chuyển mạch Ethernet
- Tấm nhôm trắng Thanh tấm và tấm cổ phiếu
- Dụng cụ kiểm tra ô tô
- Khí hiệu chuẩn
- Đục đục và khoan cầm tay
- Dây và phụ kiện dây
- Đầu nối đường khí và nước
- Rào cản tiếp cận và kiểm soát đám đông
- Piston / Khoang tiến bộ / Phun lăn
- POWER FIRST 12 đến 10 AWG Ring Terminal
- APEX-TOOLS Torq-Set (R) + Chèn Bit
- DIXON Vòi trống
- AMERICAN TORCH TIP Baffles
- PROTO Bộ dụng cụ lót ngăn kéo
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB Người vận chuyển cấp 2
- HUB CITY Bộ giảm tốc gắn trục xoắn ốc
- REMCO Mái chèo trộn 40 inch
- BROWNING Nhông đơn bằng thép có ống lót côn chia đôi cho xích số 160