MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0506104, Sợi thép không gỉ, Xếp hạng 20 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 3.66 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 1.378 " |
Bộ lọc truyền thông | Sợi thép không gỉ |
Chiều cao | 3.66 " |
Micron | 20 |
Loại con dấu | Viton |
ID hàng đầu | 0.476 " |
OD hàng đầu | 1.378 " |
Sản phẩm | Mô hình | OD phía dưới | Sức chứa | Kích thước bộ lọc | Chiều cao | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007741 | 1.378 " | - | - | 3.66 " | 0.476 " | 1.378 " | €108.07 | RFQ
| |
MF0007746 | 1.752 " | - | - | 3.58 " | 0.87 " | 1.752 " | €122.41 | RFQ
| |
MF0007751 | 1.752 " | 2.73 | Năm 105 Sq. Inch | 6.22 " | 0.87 " | 1.752 " | €171.17 | RFQ
| |
MF0007756 | 2.362 " | 4.46 | Năm 171 Sq. Inch | 5.079 " | 1.346 " | 2.362 " | €232.43 | RFQ
| |
MF0007762 | 2.362 " | 6.67 | Năm 257 Sq. Inch | 7.4 " | 1.347 " | 2.362 " | €303.98 | RFQ
| |
MF0007768 | 3.032 " | 8.28 | Năm 319 Sq. Inch | 7.12 " | 1.898 " | 3.032 " | €317.94 | RFQ
| |
MF0007774 | 3.032 " | - | - | 13.81 " | 1.898 " | 3.032 " | €577.27 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.