MAIN FILTER INC. MF0427743 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 25 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 18.3 inch | CF9WWW

MAIN FILTER INC. MF0427743 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 25 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 18.3 inch

Khoản mục: CF9WWW Mẫu: MF0427743
€104.24 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
ID dưới cùng0.409 "
OD phía dưới4.173 "
Sức chứa99.02
Thu gọn áp suất145
Đo huyết áp145 PSI
Bộ lọc truyền thôngThủy tinh
Kích thước bộ lọcNăm 1103 Sq. Inch
Dòng chảyBên trong-Out
Hướng dòng chảyBên trong-Out
Loại chất lỏngHH/HL/HM/HV
Vật liệu đệmtốt
Chiều cao18.3 "
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.248 độ. F
Micron25
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độF
Loại con dấutốt
ID hàng đầu2.835 "
OD hàng đầu4.173 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Repalcement SOFIMA THỦY LỰC

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDòng chảyID dưới cùngOD phía dướiHướng dòng chảyChiều caoMicronID hàng đầuOD hàng đầuGiá cả
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0062740, Kính, Định mức 25 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 17.99 inch | CF7ALW R331G25P MF0062740Ngoài vào trong3.5 "6.083 "Ngoài vào trong17.99 "253.5 "6.083 "€115.14
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065838 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Kính, Xếp hạng 25 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 9.29 inch | CF7CCJ S4110G25 MF0065838Bên trong-Out1.732 "3.661 "Bên trong-Out9.29 "251.732 "3.661 "€68.40
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065846 Bộ lọc thủy lực, Loại bỏ Thủy tinh / Nước, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 9.29 inch | CF7CCL S4110GW25 MF0065846-1.732 "3.661 "-9.29 "251.732 "3.661 "€73.29
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065872 Bộ lọc thủy lực trao đổi, kính, 25 Micron, con dấu Buna, chiều cao 18.5 inch | CF7CDG S4111G25 MF0065872Bên trong-Out1.732 "3.661 "-18.5251.732 "3.661 "€132.99
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065972 Bộ lọc thủy lực trao đổi, thủy tinh, 25 Micron, Buna Seal, Chiều cao 18.27 inch | CF7CFQ WG161 MF0065972Bên trong-Out2.34 "3.94 "-18.27252.53 "3.94 "€82.03
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065985 Bộ lọc thủy lực trao đổi, kính, 25 Micron, con dấu Buna, chiều cao 7.8 inch | CF7CFV WG188 MF0065985Ngoài vào trong-3.07 "-7.8 "251.7 "3.07 "€49.85
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0066064, Kính, 25 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 9.53 inch | CF7CHV WG390 MF0066064Ngoài vào trong-2.72 "-9.53 "251.35 "2.72 "€71.30
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0427743 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 25 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 18.3 inch
€104.24 /đơn vị