MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0426775, Cellulose, 3 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 18.89 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 3.661 " |
Sức chứa | 47.02 |
Đo huyết áp | 73 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Cellulose |
Xếp hạng bộ lọc | 3 |
Kích thước bộ lọc | Năm 1176 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | tốt |
Chiều cao | 18.89 |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 3 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | tốt |
ID hàng đầu | 1.732 " |
OD hàng đầu | 3.661 " |
Sản phẩm | Mô hình | Hướng dòng chảy | ID dưới cùng | OD phía dưới | Chiều cao | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Sức chứa | Thu gọn áp suất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065822 | Bên trong-Out | 1.732 " | 3.661 " | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | - | 73 | €38.66 | RFQ
| |
MF0065856 | Bên trong-Out | 1.732 " | 3.661 " | 18.5 " | 1.732 " | 3.661 " | 45.73 | 73 | €49.88 | RFQ
| |
MF0066227 | - | - | 1.77 " | 5.24 " | 0.77 " | 1.77 " | 5.99 | - | €27.40 | RFQ
| |
MF0308752 | - | - | 2.87 " | 4.65 " | 1.07 " | 2.87 " | 13.01 | - | €30.18 | RFQ
| |
MF0308773 | Ngoài vào trong | - | 1.77 " | 5.24 " | 0.77 " | 1.77 " | 5.99 | 145 | €27.40 | RFQ
| |
MF0308925 | Ngoài vào trong | 1.496 " | 2.52 " | 9.52 " | 1.496 " | 2.52 " | 11.85 | 145 | €43.83 | RFQ
| |
MF0308958 | - | 1.732 " | 3.661 " | 9.29 | 1.732 " | 3.661 " | - | - | €38.66 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.