MAIN FILTER INC. MF0416852 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 1 Micron Rating, Viton Seal, 12.99 Inch Height | CF9FJL HC9100FKZ13H

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0416852, Kính, Xếp hạng 1 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 12.99 inch

Khoản mục: CF9FJL Mẫu: MF0416852Tham chiếu chéo: HC9100FKZ13H '
€75.70 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
OD phía dưới2.756 "
Bộ lọc truyền thôngThủy tinh
Chiều cao12.99 "
Micron1
Loại con dấuViton
ID hàng đầu1.319 "
OD hàng đầu2.756 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Thực hiện lại PALL HC9100FKZ13H

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhID hàng đầuID dưới cùngOD phía dướiOD hàng đầuSức chứaThu gọn áp suấtĐo huyết ápKích thước bộ lọcGiá cả
MAIN FILTER INC. MF0006129 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 1 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 9.05 inch | CF6QPP MF00061291.347 "-2.362 "2.362 "----€143.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0033702 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 1 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 4.48 inch | CF6TVL MF00337021"-1.772 "1.772 "----€70.01
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056363 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 1 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 16.77 inch | CF6VAP MF00563631.504 "-2.992 "2.992 "----€82.43
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056364 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 1 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 16.77 inch | CF6VAQ MF00563641.504 "-2.992 "2.992 "----€82.43
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056642 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 1 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 16.88 inch | CF6VHK MF00566422.224 "-3.78 "3.78 "----€83.77
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056643 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 1 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 16.88 inch | CF6VHL MF00566432.224 "-3.78 "3.78 "----€83.77
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056709 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 1 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 4.44 inch | CF6VJX MF00567091.004 "-1.772 "1.772 "----€27.32
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0416852, Kính, Xếp hạng 1 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 12.99 inch
€75.70 /đơn vị