EEMAX Máy nước nóng không bình điện SPEX100T EE, 277V, 10000W, 36A, 3 Gpm Max. Lưu lượng dòng chảy
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy nước nóng không bình điện |
amps | 36A |
Nhiệt độ mặc định | 90 độ. F |
Độ sâu | 3" |
Chiều cao | 9 3 / 4 " |
Tối đa Lưu lượng dòng chảy | 3 gpm |
Tối thiểu. Kích hoạt dòng chảy | 0.2 gpm |
Gắn kết | Mọi hướng |
Giai đoạn | 1 |
Phạm vi áp | 35 psi đến 150 psi |
Nhiệt độ. Phạm vi | 70 đến 90 độ. F |
Nhiệt độ Tăng @ 0.5 GPM | 136 độ. F |
Nhiệt độ Tăng @ 1.5 GPM | 45 độ. F |
điện áp | 277 |
Kết nối nước | 3 / 8 " |
Ứng dụng Máy nước nóng | Rửa mắt |
Watts | 10000W |
Chiều rộng | 5 1 / 4 " |
Kích thước dây | 8 AWG |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Giai đoạn | amps | dòng điện xoay chiều | Phạm vi áp | Nhiệt độ. Phạm vi | điện áp | Watts | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX1608TC | 1 | - | 80 | 40 đến 150 psi | 100 độ đến 140 độ F | 208 VAC | 16,600 | 10.5 " | €943.66 | ||
EX160TC | 1 | - | 58 | 40 đến 150 psi | 100 độ đến 140 độ F | 277 VAC | 16,000 | 10.5 " | €913.74 | ||
EX190TC ML | 1 | - | 80 | 40 đến 150 psi | 105 độ đến 110 độ F | 240 VAC | 19,000 | 10.5 " | €925.98 | ||
EX200TC | 1 | - | 72 | 40 đến 150 psi | 100 độ đến 140 độ F | 277 VAC | 20,000 | 10.5 " | €936.46 | ||
EX200TCS | 1 | - | 72 | 40 đến 150 psi | 180 độ F | 277 VAC | 20,000 | 10.5 " | €967.19 | ||
EX240T2T | 3 | - | 67 | 25 đến 150 psi | 100 độ đến 140 độ F | 208 VAC | 24,000 | 15.25 " | €2,195.64 | ||
ED032480T2T | 3 | - | 38.5 | 25 đến 150 psi | 100 độ đến 140 độ F | 480 VAC | 32,000 | 15.25 " | €2,225.09 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.