Eemax Ex200tcs | Máy Nước Nóng Không Cần Bình 277 V 20000 Watt | 6fca1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy nước nóng EEMAX EX200TCS không bình 277 V 20000 Watt | AE8RVX 6FCA1

EEMAX Máy nước nóng EX200TCS không bình chứa 277 V 20000 Watt

Trong kho
Khoản mục: AE8RVX phần: EX200TCSTham chiếu chéo: 6FCA1

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€971.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy nước nóng không bình Elec
dòng điện xoay chiều72
Độ sâu3"
Các yếu tốChèn hộp mực thay thế kép
Chiều cao10 "
Tối đa Lưu lượng dòng chảy3 gpm
Tối thiểu. Kích hoạt dòng chảy0.70 gpm
Gắn kếtTheo chiều dọc
Giai đoạn1
Phạm vi áp40 đến 150 psi
Thương mại dân cưPhòng xông hơi hồng ngoại thương mại
Nhiệt độ. Phạm vi180 độ F
Nhiệt độ Tăng @ 1.5 GPM91 độ F
Nhiệt độ Tăng @ 2.5 GPM54 độ F
Nhiệt độ Tăng @ 4.0 GPM46 độ F
điện áp277 VAC
Kết nối nước3/4 "MNPT
Ứng dụng Máy nước nóngNhấn mạnh
Watts20,000
Chiều rộng10.5 "
Kích thước dây8 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.61
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)29.21
Chiều rộng tàu (cm)28.7
Mã HS8516100080
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Thiết kế Máy nước nóng (Điểm Sử dụng)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiai đoạnampsdòng điện xoay chiềuPhạm vi ápNhiệt độ. Phạm viđiện ápWattsChiều rộngGiá cả
Máy nước nóng không bình điện EEMAX EX1608TC 16 600w | AA6TED 14U404 EX1608TC1-8040 đến 150 psi100 độ đến 140 độ F208 VAC16,60010.5 "€950.39
Máy nước nóng không bình điện EEMAX EX160TC 16000w | AA6TEE 14U405 EX160TC1-5840 đến 150 psi100 độ đến 140 độ F277 VAC16,00010.5 "€825.47
Máy nước nóng không bình điện EEMAX EX190TC ML 19000w | AA6TEF 14U406 EX190TC ML1-8040 đến 150 psi105 độ đến 110 độ F240 VAC19,00010.5 "€959.90
Máy nước nóng EEMAX EX200TC không bình 277 V 20000 Watt | AE8RVW 6FCA0 EX200TC1-7240 đến 150 psi100 độ đến 140 độ F277 VAC20,00010.5 "€973.95
Máy nước nóng EEMAX EX240T2T không bình 208 V 24000 Watt | AE8RVY 6FCA2 EX240T2T3-6725 đến 150 psi100 độ đến 140 độ F208 VAC24,00015.25 "€2,115.51
Máy nước nóng EEMAX ED032480T2T không bình 480/277 V 32000 W | AE8RVZ 6FCA3 ED032480T2T3-38.525 đến 150 psi100 độ đến 140 độ F480 VAC32,00015.25 "€2,583.50
Máy nước nóng không bình điện EEMAX EX180T3 208vac | AF9AAY 29PH79 EX180T33-5025 đến 150 psi100 độ đến 140 độ F208 VAC18,00015.25 "€2,118.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EEMAX Máy nước nóng EX200TCS không bình chứa 277 V 20000 Watt
€971.32 /đơn vị