MAIN FILTER INC. MF0398165 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 10 Micron, Bịt kín, Chiều cao 9.68 inch | CF8XKJ SL030D10B

MAIN FILTER INC. MF0398165 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 10 Micron, Con dấu, Chiều cao 9.68 inch

Khoản mục: CF8XKJ Mẫu: MF0398165Tham chiếu chéo: SL030D10B '
€28.10 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
OD phía dưới1.85 "
Bộ lọc truyền thôngCellulose
Xếp hạng bộ lọc10
Chiều cao9.68 "
ID hàng đầu1.004 "
OD hàng đầu1.85 "

Chi tiết sản phẩm:

  • NHÂN VIÊN PHỤC HỒI SL030D10B

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoOD phía dướiSức chứaID hàng đầuOD hàng đầuThu gọn áp suấtĐo huyết ápKích thước bộ lọcGiá cả
MAIN FILTER INC. MF0004948 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, Xếp hạng 10 Micron, Vòng đệm, Chiều cao 10.03 inch | CF6QKA MF000494810.03 "3.287 "30.791.866 "3.287 "435435 PSINăm 770 Sq. Inch€50.63
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0005104 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 10 Micron, Bịt kín, Chiều cao 6.77 inch | CF6QKP MF00051046.77 "1.85 "6.661.004 "1.85 "-435 PSINăm 166 Sq. Inch€26.21
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006375 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 10 Micron, Bịt kín, Chiều cao 3.7 inch | CF6QVM MF00063753.7 "1.85 "3.581.004 "1.85 "-435 PSINăm 90 Sq. Inch€25.52
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006564 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, Xếp hạng 10 Micron, Vòng đệm, Chiều cao 5.59 inch | CF6QZC MF00065645.59 "3.287 "-1.866 "3.287 "---€39.56
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006791 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 10 Micron, Bịt kín, Chiều cao 33.46 inch | CF6RAA MF000679133.465.512 "235.242.559 "5.512 "-87 PSINăm 5881 Sq. Inch€166.22
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006920 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, Xếp hạng 10 Micron, Vòng đệm, Chiều cao 5.59 inch | CF6RBU MF00069205.59 "3.287 "-1.866 "3.287 "---€39.56
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0009877 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, Xếp hạng 10 Micron, Vòng đệm, Chiều cao 10.03 inch | CF6RUT MF000987710.03 "3.287 "30.791.866 "3.287 "435435 PSINăm 770 Sq. Inch€50.63
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0398165 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 10 Micron, Con dấu, Chiều cao 9.68 inch
€28.10 /đơn vị