Dwyer Instruments Btm3128d | 1uyx7 | Nhiệt kế quay số tối thiểu/tối đa | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DWYER INSTRUMENTS BTM3128D Nhiệt kế quay số tối thiểu/tối đa, lưỡng kim, kết nối NPT 1/2 inch, phạm vi 150 đến 750 độ F | AB3REH 1UYX7

DWYER INSTRUMENTS BTM3128D Nhiệt kế quay số tối thiểu/tối đa, lưỡng kim, kết nối NPT 1/2 inch, dải 150 đến 750 độ F

Trong kho
Khoản mục: AB3REH phần: BTM3128DTham chiếu chéo: 1UYX7
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
€132.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhiệt kế quay số tối thiểu / tối đa
tính chính xác-/+ 2%
KhayBịt kín
Loại trường hợpBịt kín
Vị trí kết nốiQuay lại
Kích thước kết nối1 / 2 "
Kiểu kết nốiNPT
Kích thước quay số3"
LớpLớp 300, Lớp 304
Vật liệu vỏThép không gỉ
Lens MaterialKính chống trầy xước
Độ phân giải2 độ.
Yếu tố cảm biếnLưỡng kim
Thân cây Dia.1 / 2 "
Chiều dài thân12 "
Nhiệt độ. Phạm vi150 độ. đến 750 độ. F
Vật liệu ướtThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)35.56
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS9025198080
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài thânNhiệt độ. Phạm viGiá cả
DWYER INSTRUMENTS BTM3254D Nhiệt kế quay số tối thiểu/tối đa, lưỡng kim, kết nối NPT 1/2 inch, dải đo -40 đến 160 độ F | AB3RDG 1UYU1 BTM3254D2 1 / 2 "-40 độ. đến 160 độ. NS€134.35
DWYER INSTRUMENTS BTM32511D Nhiệt kế quay số tối thiểu/tối đa, lưỡng kim, kết nối NPT 1/2 inch, phạm vi 0 đến 140 độ F | AB3RDH 1UYU2 BTM32511D2 1 / 2 "0 độ. đến 140 độ. F€134.35
DWYER INSTRUMENTS BTM32510D Nhiệt kế quay số tối thiểu/tối đa, lưỡng kim, kết nối NPT 1/2 inch, phạm vi 0 đến 200 độ F | AB3RDJ 1UYU3 BTM32510D2 1 / 2 "0 độ. đến 200 độ. F€134.35
DWYER INSTRUMENTS BTM3256D Nhiệt kế quay số tối thiểu/tối đa, lưỡng kim, kết nối NPT 1/2 inch, phạm vi 10 đến 150 độ F | AB3RDK 1UYU4 BTM3256D2 1 / 2 "50 độ. đến 300 độ. F€134.35
DWYER INSTRUMENTS BTM3258D Nhiệt kế quay số tối thiểu/tối đa, lưỡng kim, kết nối NPT 1/2 inch, phạm vi 150 đến 750 độ F | AB3RDL 1UYU5 BTM3258D2 1 / 2 "150 độ. đến 750 độ. F€132.06
DWYER INSTRUMENTS BTM3404D Nhiệt kế quay số tối thiểu/tối đa, lưỡng kim, kết nối NPT 1/2 inch, dải đo -40 đến 160 độ F | AB3RDM 1UYU6 BTM3404D4"-40 độ. đến 160 độ. NS€134.35
DWYER INSTRUMENTS BTM34011D Nhiệt kế quay số tối thiểu/tối đa, lưỡng kim, kết nối NPT 1/2 inch, phạm vi 0 đến 140 độ F | AB3RDN 1UYU7 BTM34011D4"0 độ. đến 140 độ. F€134.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DWYER INSTRUMENTS BTM3128D Nhiệt kế quay số tối thiểu/tối đa, lưỡng kim, kết nối NPT 1/2 inch, dải 150 đến 750 độ F
€132.06 /đơn vị