MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0211817, Cellulose, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 7.83 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 1.79 " |
Sức chứa | 7.16 |
Thu gọn áp suất | 145 |
Đo huyết áp | 145 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Cellulose |
Kích thước bộ lọc | Năm 179 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Hướng dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | Viton |
Chiều cao | 7.83 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 25 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | Viton |
ID hàng đầu | 0.81 " |
OD hàng đầu | 1.79 " |
Sản phẩm | Mô hình | OD hàng đầu | OD phía dưới | Sức chứa | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Chiều cao | ID hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004037 | 3.898 " | 3.898 " | 104.46 | - | 145 PSI | Năm 2611 Sq. Inch | 27.95 " | 1.654 " | €40.85 | RFQ
| |
MF0004049 | 3.898 " | 3.898 " | 68.75 | 145 | 145 PSI | Năm 1719 Sq. Inch | 18.5 " | 1.654 " | €32.03 | RFQ
| |
MF0004096 | 3.898 " | 3.898 " | - | - | 145 PSI | - | 9.25 " | 1.654 " | €25.31 | RFQ
| |
MF0004322 | 3.898 " | 3.898 " | 68.75 | 145 | 145 PSI | Năm 1719 Sq. Inch | 18.5 " | 1.654 " | €32.03 | RFQ
| |
MF0006192 | 1.79 " | 1.79 " | 7.16 | - | 145 PSI | Năm 179 Sq. Inch | 7.83 " | 0.81 " | €33.33 | RFQ
| |
MF0006474 | 1.79 " | 1.79 " | 7.16 | - | 145 PSI | Năm 179 Sq. Inch | 7.83 " | 0.81 " | €31.40 | RFQ
| |
MF0006934 | 2.559 " | 2.559 " | 8.00 | 305 | 305 PSI | Năm 200 Sq. Inch | 4.72 " | 1.201 " | €50.84 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.