Sê-ri chữ ký STAFFORD MFG, Vòng cổ trục có ren ACME chia tay phải một mảnh
Phong cách | Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Kích thước vít | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10L108 | 1 1/2 "-4 | 2.750 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | €53.44 | RFQ
|
A | 10L104 | 1 1/4 "-5 | 2.500 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | €51.03 | RFQ
|
A | 10L102 | 1 1/8 "-5 | 2.375 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | €74.02 | RFQ
|
A | 10L112 | 1 3/4 "-4 | 3.250 " | 3 / 8-24 x 1 | 1" | - | RFQ
|
A | 10L106 | 1 3/8 "-4 | 2.625 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | - | RFQ
|
A | 10L100 | 1-5 | 2.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | €36.58 | RFQ
|
A | 10L008 | 1 / 2 "-10 | 1.313 " | 10-32 x 5/8 | 0.500 " | €29.67 | RFQ
|
A | 10L208 | 2 1/2 "-3 | 4" | 3 / 8-24 x 1 | 1" | €249.00 | RFQ
|
A | 10L204 | 2 1/4 "-3 | 3.750 " | 3 / 8-24 x 1 | 1" | - | RFQ
|
A | 10L200 | 2-4 | 3.500 " | 3 / 8-24 x 1 | 1" | €101.18 | RFQ
|
A | 10L012 | 3 / 4 "-6 | 2" | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | €33.43 | RFQ
|
A | 10L006 | 3 / 8 "-12 | 1.130 " | 8-32 x 1/2 | 0.500 " | €28.16 | RFQ
|
A | 10L010 | 5 / 8 "-8 | 1.625 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | €31.31 | RFQ
|
A | 10L014 | 7 / 8 "-6 | 2.125 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | €55.08 | RFQ
|
A | 10L007 | 7 / 16 "-12 | 1.125 " | 8-32 x 1/2 | 0.500 " | €29.82 | RFQ
|
Sê-ri chữ ký, Một mảnh chia tay phải Vòng cổ trục có ren ACME
Vòng cổ trục ren acme chia đôi một mảnh của Stafford Manufacturing Signature Series là các bộ phận được thiết kế chính xác để sử dụng trên trục ren ACME tiêu chuẩn. Các vòng cổ có ren ACME này lý tưởng để hạn chế hành trình, dừng, độ cao và độ căng của lò xo. Chúng có kết cấu bằng thép với lớp hoàn thiện oxit đen để mang lại độ bền, đặc tính không bị mài mòn và khả năng kẹp cao. Các vòng cổ trục này có vít thép hợp kim lõm để điều chỉnh dễ dàng và an toàn. Chúng có sẵn ở các biến thể chiều rộng 0.5 0.75, 0.625 và 1 inch.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Thẻ xe và Người giữ thẻ
- Phụ kiện MIG
- Phụ kiện đường ống ABS
- Di chuyển Lưỡi cưa
- Hộp bấm nút
- Phụ kiện khoan
- Theo dõi và thiết bị chiếu sáng âm trần
- Thiết bị Không gian Hạn chế
- Thiết bị điện tử
- Hóa chất ô tô
- EAGLE GROUP Bàn dụng cụ di động
- METRO Dải phân cách ngăn kéo ngắn
- BECKETT Kết hợp ống khí
- KEO Bộ Mũi Doa Tâm 5 Cái 3 Sáo
- SCHLAGE Dòng ND, Bộ khóa đòn bẩy kiểu Sparta
- MERSEN FERRAZ Cầu chì Protistor, 550 đến 1250VAC
- SPEARS VALVES Bộ lọc PVC Clear, Kết thúc ren True Union SR, FKM
- MARTIN SPROCKET Nhông xích ổ lăn côn đơn, số xích 35
- NORTON ABRASIVES Điểm gắn kết
- MORSE DRUM Biểu tượng