Benchmark Scientific H4000-hs | Đĩa Nóng Khuấy Từ, Kích Thước 7.5 X 7.5 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Tấm nóng khuấy từ Benchmark SCIENTIFIC H4000-HS, Kích thước 7.5 x 7.5 inch | AF4AQQ 8NCF7

BENCHMARK SCIENTIFIC Đĩa nóng khuấy từ tính H4000-HS, kích thước 7.5 x 7.5 inch

Trong kho
Khoản mục: AF4AQQ phần: H4000-HSTham chiếu chéo: 8NCF7
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
€714.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khuấy từ tính
Chiều cao tổng thể4.5 "
Chiều dài tổng thể9"
Chiều rộng tổng thể8"
Chiều dài tấm7-1 / 2 "
Vật liệu tấm gốm sứ
Chiều rộng tấm7-1 / 2 "
Tốc độ60 đến 1500 vòng / phút
Nhiệt độ. Phạm vi50 đến 380 độ C
Xếp hạng điện áp115 để 230

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.21
Chiều cao tàu (cm)15.75
Chiều dài tàu (cm)32.51
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS8419899585
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcđiện ápGiá cả
Máy khuấy từ BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-S, Kích thước 7.5 x 7.5 inch | AF4URW 9KWD5 H4000-SMáy trộn từ tính115 để 230€399.09
BENCHMARK SCIENTIFIC H3770-HS-E Máy khuấy từ và gia nhiệt kỹ thuật số, 230V | CD7LAW H3770-HS-EMáy trộn từ tính-€559.10
Máy khuấy từ BENCHMARK SCIENTIFIC H3770-SE, 230V | CD7LAY H3770-SEMáy trộn từ tính-€367.96
Máy khuấy từ BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-HS-E, Kích thước 17.8 x 17.8cm, 230V | CD7LBB H4000-HS-EMáy khuấy từ tính-€566.26
Máy Khuấy Từ BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-SE, Kích thước 17.8 x 17.8cm, 230V | CD7LBD H4000-SEMáy trộn từ tính-€374.58
Máy khuấy từ BENCHMARK SCIENTIFIC S1005-E, 240V | CD7LHA S1005-EMáy trộn từ tính-€130.27
BENCHMARK SCIENTIFIC H3710-HS-E Máy khuấy từ, tấm gia nhiệt kỹ thuật số, Kích thước 10 x 10 inch, 230V | CH6FPB H3710-HS-EMáy khuấy từ tính230V€891.37
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC Đĩa nóng khuấy từ tính H4000-HS, kích thước 7.5 x 7.5 inch
€714.01 /đơn vị