MAIN FILTER INC. MF0182985 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu, Chiều cao 6.77 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 1.85 " |
Sức chứa | 14.11 |
Thu gọn áp suất | 435 |
Đo huyết áp | 435 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Thủy tinh |
Kích thước bộ lọc | Năm 157 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Hướng dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Chiều cao | 6.77 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 25 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
ID hàng đầu | 1.004 " |
OD hàng đầu | 1.85 " |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | OD phía dưới | Sức chứa | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006420 | 3.7 " | 1.85 " | 7.38 | 1.004 " | 1.85 " | 3045 | 3045 PSI | Năm 82 Sq. Inch | €49.94 | RFQ
| |
MF0006428 | 10.03 " | 3.287 " | 62.50 | 1.866 " | 3.287 " | 435 | 435 PSI | Năm 696 Sq. Inch | €66.25 | RFQ
| |
MF0006430 | 6.77 " | 1.85 " | 13.71 | 1.004 " | 1.85 " | - | 3045 PSI | Năm 153 Sq. Inch | €53.02 | RFQ
| |
MF0006431 | 9.68 " | 1.85 " | 20.29 | 1.004 " | 1.85 " | 435 | 435 PSI | Năm 226 Sq. Inch | €35.74 | RFQ
| |
MF0006437 | 10.03 " | 3.287 " | 55.54 | 1.866 " | 3.287 " | 3045 | 3045 PSI | Năm 618 Sq. Inch | €145.43 | RFQ
| |
MF0006442 | 3.7 " | 1.85 " | 7.60 | 1.004 " | 1.85 " | 435 | 435 PSI | Năm 85 Sq. Inch | €27.51 | RFQ
| |
MF0006444 | 6.77 " | 1.85 " | 14.11 | 1.004 " | 1.85 " | 435 | 435 PSI | Năm 157 Sq. Inch | €29.29 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.