MAIN FILTER INC. MF0167632 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 100 Micron Rating, Viton Seal, 11.06 Inch Height | CF7KCJ 2360G100C000P

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0167632, Lưới thép, Xếp hạng 100 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 11.06 inch

Khoản mục: CF7KCJ Mẫu: MF0167632Tham chiếu chéo: 2360G100C000P '
€179.49 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
OD phía dưới3.071 "
Thu gọn áp suất3045
Đo huyết áp3045 PSI
Bộ lọc truyền thôngLưới thép
Kích thước bộ lọcNăm 320 Sq. Inch
Dòng chảyNgoài vào trong
Hướng dòng chảyNgoài vào trong
Loại chất lỏngHH/HL/HM/HV
Vật liệu đệmViton
Chiều cao11.06 "
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.248 độ. F
Micron100
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độF
Loại con dấuViton
ID hàng đầu1.583 "
OD hàng đầu3.071 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Tái tạo EPPENSTEINER 2360G100C000P

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhOD hàng đầuOD phía dướiThu gọn áp suấtĐo huyết ápKích thước bộ lọcDòng chảyChiều caoID hàng đầuGiá cả
MAIN FILTER INC. MF0008098 Bộ lọc thủy lực, Lưới thép, Xếp hạng 100 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 5.98 inch | CF6RNG MF00080982.913 "2.913 "435435 PSINăm 206 Sq. InchNgoài vào trong5.98 "1.587 "€74.15
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008155 Bộ lọc thủy lực, lưới thép, định mức 100 Micron, phớt Viton, chiều cao 4.44 inch | CF6RNT MF00081551.772 "1.772 "30453045 PSINăm 76 Sq. InchNgoài vào trong4.44 "1.016 "€92.09
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008273 Bộ lọc thủy lực, Lưới thép, 100 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 8.85 inch | CF6RPQ MF00082732.913 "2.913 "-435 PSINăm 311 Sq. InchNgoài vào trong8.85 "1.587 "€92.88
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008348 Bộ lọc thủy lực, Lưới thép, Xếp hạng 100 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 3.38 inch | CF6RQN MF00083481.654 "1.654 "30453045 PSINăm 53 Sq. InchNgoài vào trong3.38 "0.898 "€107.23
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008395 Bộ lọc thủy lực, lưới thép, 100 Micron, phớt Viton, chiều cao 5.74 inch | CF6RRE MF00083953.071 "3.071 "-3045 PSINăm 136 Sq. InchNgoài vào trong5.74 "1.083 "€110.78
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0035266 Bộ lọc thủy lực, lưới thép, định mức 100 Micron, phớt Viton, chiều cao 2.75 inch | CF6UGT MF00352661.26 "1.26 "30453045 PSINăm 28 Sq. InchNgoài vào trong2.75 "0.634 "€81.35
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0035409 Bộ lọc thủy lực, lưới thép, định mức 100 Micron, phớt Viton, chiều cao 13.74 inch | CF6UHF MF00354093.032 "3.032 "435435 PSINăm 621 Sq. InchNgoài vào trong13.74 "1.898 "€101.81
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0167632, Lưới thép, Xếp hạng 100 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 11.06 inch
€179.49 /đơn vị