MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0166907, Kính, 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 6.22 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 1.752 " |
Bộ lọc truyền thông | Thủy tinh |
Xếp hạng bộ lọc | 25 |
Chiều cao | 6.22 " |
Loại con dấu | Viton |
ID hàng đầu | 0.87 " |
OD hàng đầu | 1.752 " |
Sản phẩm | Mô hình | Dòng chảy | ID dưới cùng | OD phía dưới | Hướng dòng chảy | Chiều cao | Micron | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0005345 | Ngoài vào trong | - | 3.563 " | - | 6.37 " | 25 | 1.898 " | 3.563 " | €66.63 | RFQ
| |
MF0005348 | Ngoài vào trong | - | 3.563 " | Ngoài vào trong | 12.91 " | 25 | 1.898 " | 3.563 " | €123.80 | RFQ
| |
MF0006005 | Ngoài vào trong | - | 1.378 " | - | 3.66 " | 25 | 0.476 " | 1.378 " | €58.80 | RFQ
| |
MF0006009 | Ngoài vào trong | - | 1.752 " | Ngoài vào trong | 3.58 " | 25 | 0.87 " | 1.752 " | €50.55 | RFQ
| |
MF0006013 | Ngoài vào trong | - | 1.752 " | Ngoài vào trong | 6.18 " | 25 | 0.87 " | 1.752 " | €50.48 | RFQ
| |
MF0006017 | Ngoài vào trong | - | 2.717 " | Ngoài vào trong | 4.52 " | 25 | 1.346 " | 2.717 " | €80.41 | RFQ
| |
MF0006021 | Ngoài vào trong | - | 2.717 " | Ngoài vào trong | 6.81 " | 25 | 1.343 " | 2.717 " | €98.51 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.