Chiều dài cơ sở: 14 1 / 3 " , Chiều rộng có thể sử dụng của tấm đế: 12 11/16 "đến 10 7/16" , Chiều rộng cơ sở: 10 4 / 9 " , Bao gồm pin: Không , Màu tủ: Màu xanh da trời , Dung tích: 500 lbs. , Màu sắc: Màu vàng , Độ dày nĩa tương thích: 2" , Chiều rộng ngã ba tương thích: 7 1 / 2 " , Chiều sâu: 22 4 / 5 " , Trung tâm bỏ túi nĩa: 31 7 / 8 " , Chiều cao túi nĩa: 2 9 / 16 " , Chiều rộng túi nĩa: 7 1 / 2 " , Loại tay cầm: Kép , Bánh xe có thể khóa: Không , Độ dày Marinite 1: 1 / 2 " , Tối đa. Đường kính xi lanh: 12 " , Tối đa. Mắt Dia.: 2" , Số lượng tấm đế: 2 , Chiều dài dây đeo Ratchet: 37 " , Màu hộp lưu trữ: Màu xanh da trời , Chiều dài hộp lưu trữ: 7 1 / 8 " , Chiều rộng hộp lưu trữ: 26 3 / 16 " , Chiều dài khay công cụ: 24 " , Dùng với: Xe nâng , Vòng bi bánh xe: 5 / 8 " , Đường kính bánh xe.: 16 "