MAIN FILTER INC. MF0092951 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, 149 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 9.76 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 3.11 " |
OD phía dưới | 4.252 " |
Đo huyết áp | 145 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Xếp hạng bộ lọc | 149 |
Kích thước bộ lọc | Năm 482 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | tốt |
Chiều cao | 9.76 |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 149 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | tốt |
ID hàng đầu | 3.11 " |
OD hàng đầu | 4.252 " |
Sản phẩm | Mô hình | OD hàng đầu | ID dưới cùng | OD phía dưới | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Chiều cao | ID hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007618 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | - | 51 PSI | Năm 1251 Sq. Inch | 12.12 " | 3.996 " | €187.28 | RFQ
| |
MF0007792 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | 145 | 145 PSI | Năm 482 Sq. Inch | 9.76 " | 3.11 " | €87.74 | RFQ
| |
MF0008163 | 2.52 " | 1.496 " | 2.52 " | - | 145 PSI | Năm 238 Sq. Inch | 9.52 | 1.496 " | €73.37 | RFQ
| |
MF0024293 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | - | 51 PSI | Năm 1251 Sq. Inch | 12.12 " | 3.996 " | €187.28 | RFQ
| |
MF0066842 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | 51 | 51 PSI | Năm 1251 Sq. Inch | 12.12 " | 3.996 " | €187.28 | RFQ
| |
MF0066907 | 2.52 " | 1.496 " | 2.52 " | - | 145 PSI | Năm 238 Sq. Inch | 9.52 | 1.496 " | €73.37 | RFQ
| |
MF0092961 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | 51 | 51 PSI | Năm 1251 Sq. Inch | 12.12 " | 3.996 " | €187.28 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.