vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng giữ ROTOR CLIP SE-17SS, Đường kính ngoài 11/64 Inch, 25Pk | AE3GNN 5DE51

ROTOR CLIP Vòng giữ nhiệt SE-17SS, Đường kính ngoài 11/64 inch, 25Pk

Trong kho
Mục: AE3GNN phần: SE-17SSTham chiếu chéo: 5DE51

Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
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
€9.54 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng giữ kiểu E
Dia chi. (Phát hành)0.325 "
Dia chi. OD miễn phí0.312 "
Kết thúcTrơn
Phù hợp với độ sâu rãnh0.022 "
Phù hợp với Groove Dia.0.127 "
Phù hợp với chiều rộng rãnh0.029 "
Đối với trục Dia.11 / 64 "
ID miễn phí0.125 "
OD miễn phí0.312 "
Đường rãnh. Lòng khoan dung+0.002 "
Dung sai chiều rộng rãnh+0.002 "
Vật chấtThép không gỉ
Độ cứng RockwellRC44-51
Độ bền kéo120,000 psi
bề dầy0.025 "
Độ dày dung sai+/- 0.002 "
KiểuBên ngoài

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS7318290000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ROTOR CLIP Vòng giữ nhiệt SE-17SS, Đường kính ngoài 11/64 inch, 25Pk
€9.54 /đóng gói