Mag-mate Wsf0150r | Góc hàn từ, 8-1/4 X 8-1/4 Inch, 150 Lbs. | 45ex70 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MAG-MATE WSF0150R Magnetic Weld Angle, 8-1/4 x 8-1/4 Inch, 150 Lbs. | CD3KEL 45EX70

MAG-MATE Góc hàn từ tính WSF0150R, 8-1/4 x 8-1/4 inch, 150 Lbs.

Trong kho
Khoản mục: CD3KEL phần: WSF0150RTham chiếu chéo: 45EX70

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€408.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGóc hàn từ tính
góc90 Degrees
Màuđỏ
Vật chấtĐât hiêm
Tối đa Kéo150 lb
Chiều cao tổng thể8.25 "
Chiều dài tổng thể8.25 "
Chiều rộng tổng thể2.875 "
Nhiệt độ ổn định.180 độ F
bề dầy2.88 "
Kiểucó từ tính

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.45

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Bên trong hoặc bên ngoài Giữ 90 độ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhgócChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểbề dầyGiá cả
MAG-MATE WSP0150R Góc hàn từ tính, Kích thước 9-5 / 8 x 9-5 / 8 inch | CD2UHV 45EX69 WSP0150RĐộ 22 đến độ 2709.625 "9.625 "2.125 "2.125 "€510.62
MAG-MATE WSF0450R Góc hàn từ tính, 12-1 / 4 inch, Công suất 450 lbs | CD3KEM 45EX71 WSF0450R90 Degrees12.25 "12.25 "3.875 "3.875 "€896.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAG-MATE Góc hàn từ tính WSF0150R, 8-1/4 x 8-1/4 inch, 150 Lbs.
€408.53 /đơn vị