<span Class='notranslate'>Mag-mate </span> Wsp0150r | Magnetic Weld Angle, 9-5/8 X 9-5/8 Inch Size | 45ex69 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MAG-MATE WSP0150R Góc hàn từ tính, Kích thước 9-5 / 8 x 9-5 / 8 inch | CD2UHV 45EX69

MAG-MATE WSP0150R Magnetic Weld Angle, 9-5/8 x 9-5/8 Inch Size

Trong kho
Khoản mục: CD2UHV phần: WSP0150RTham chiếu chéo: 45EX69
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
€510.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGóc hàn từ tính
gócĐộ 22 đến độ 270
Màuđỏ
Vật chấtĐât hiêm
Tối đa Kéo150 lb
Chiều cao tổng thể9.625 "
Chiều dài tổng thể9.625 "
Chiều rộng tổng thể2.125 "
Nhiệt độ ổn định.180 độ F
bề dầy2.125 "
Kiểucó từ tính

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.3

Chi tiết sản phẩm:

  • Characteristics: Holds On Three Sides

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhgócChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểbề dầyGiá cả
Góc hàn từ MAG-MATE WSF0150R, 8-1/4 x 8-1/4 Inch, 150 Lbs. | CD3KEL 45EX70 WSF0150R90 Degrees8.25 "8.25 "2.875 "2.88 "€408.53
MAG-MATE WSF0450R Góc hàn từ tính, 12-1 / 4 inch, Công suất 450 lbs | CD3KEM 45EX71 WSF0450R90 Degrees12.25 "12.25 "3.875 "3.875 "€896.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAG-MATE WSP0150R Magnetic Weld Angle, 9-5/8 x 9-5/8 Inch Size
€510.62 /đơn vị