Mag-mate Mx3000wah | Dụng cụ gắp nam châm 40 Inch | 31lv17 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dụng cụ lấy từ tính MAG-MATE MX3000WAH 40 Inch | AG2MRW 31LV17

MAG-MATE Dụng cụ gắp nam châm MX3000WAH 40 Inch

Trong kho
Khoản mục: AG2MRW phần: MX3000WAHTham chiếu chéo: 31LV17
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
€45.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông cụ nhặt từ tính
đường kính3.25 "
Chiều dài mở rộng40 "
Loại xử lýNhôm
Chiều dài40 "
Sức nâng47-1 / 2 lb.
Vật chất gốm sứ
hoạt độngHướng dẫn sử dụng
Chiều dài nhận hàng40 "
Công suất kéo47-1 / 2 lb.
Kích thước máy3.25 "
Kích thước bề mặt3-1 / 4 "
Kiểucó từ tính
Chiều rộng3.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.73
Chiều cao tàu (cm)8.26
Chiều dài tàu (cm)101.6
Chiều rộng tàu (cm)8.26
Mã HS8505110000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyđường kínhChiều dài mở rộngKiểuChiều rộngLoại xử lýChiều dàiSức nângGiá cả
Dụng cụ gắp nam châm MAG-MATE MRT910L 7-1/2 inch | AG2MTB 31LV22 tàu điện ngầm910L11 / 16 "11 / 16 "32 "từ tính, thắp sáng11 / 16 "Thép không gỉ7.5 "22 lb€30.41
Dụng cụ gắp từ tính MAG-MATE MM06X38, Kích thước bề mặt 1-3/8 x 6 Inch | CD8XTD 36TV10 MM06X38--------€130.33
RFQ
Dụng cụ lấy từ tính MAG-MATE IM72-30, Nam châm vĩnh cửu, Chiều dài 4 3/4 inch, Chiều rộng 3 1/8 inch | CJ2TVV 36TV07 IM72-30--------€619.67
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAG-MATE Dụng cụ gắp nam châm MX3000WAH 40 Inch
€45.52 /đơn vị