Mag-mate Mrt910l | Dụng cụ gắp từ tính 7-1/2 Inch | 31lv22 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dụng cụ gắp nam châm MAG-MATE MRT910L 7-1/2 inch | AG2MTB 31LV22

MAG-MATE Dụng cụ gắp nam châm MRT910L 7-1/2 Inch

Trong kho
Khoản mục: AG2MTB Model: MRT910LTham chiếu chéo: 31LV22
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
€30.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông cụ nhặt từ tính
đường kính11 / 16 "
Chiều dài mở rộng32 "
Loại xử lýThép không gỉ
Chiều dài7.5 "
Sức nâng22 lb
Vật chấtĐât hiêm
hoạt độngHướng dẫn sử dụng
Chiều dài nhận hàng32 "
Công suất kéo22 lb
Kích thước máy11 / 16 "
Kích thước bề mặt11 / 16 "
Kiểutừ tính, thắp sáng
Chiều rộng11 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)1.74
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)1.74
Mã HS8505110000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyđường kínhChiều dài mở rộngKiểuChiều rộngLoại xử lýChiều dàiSức nângGiá cả
Dụng cụ lấy từ tính MAG-MATE MX3000WAH 40 Inch | AG2MRW 31LV17 MX3000WAH3.25 "3.25 "40 "có từ tính3.25 "Nhôm40 "47-1 / 2 lb.€45.52
Dụng cụ gắp từ tính MAG-MATE MM06X38, Kích thước bề mặt 1-3/8 x 6 Inch | CD8XTD 36TV10 MM06X38--------€130.33
RFQ
Dụng cụ lấy từ tính MAG-MATE IM72-30, Nam châm vĩnh cửu, Chiều dài 4 3/4 inch, Chiều rộng 3 1/8 inch | CJ2TVV 36TV07 IM72-30--------€619.67
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAG-MATE Dụng cụ gắp nam châm MRT910L 7-1/2 Inch
€30.41 /đơn vị