Madison M8085 | 3vu46 | Công tắc mức chất lỏng đa cấp | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc chất lỏng đa cấp MADISON M8085, Kết nối Npt 1/4 inch, Chiều dài 7.5 inch, Chiều dài phao 1 inch | AD2XCH 3VU46

MADISON Công tắc chất lỏng đa cấp M8085, kết nối Npt 1/4 inch, chiều dài 7.5 inch, chiều dài phao 1 inch

Trong kho
Khoản mục: AD2XCH phần: M8085Tham chiếu chéo: 3VU46
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
€106.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc mức chất lỏng đa cấp
Vật liệu cơ thểpolypropylene
Kích thước ống dẫn1 / 4 "
Đăng ký thông tinSPST
Kết nối điện22 ga. PTFE tráng 24 "chì
Phao Dia.1"
Chiều dài phao1.00 "
Vật liệu nổipolypropylene
Trọng lượng riêng Float0.80
Tối đa Hiện hành0.28A
Max. Sức ép100 psi
Tối đa Vôn240
Gắn kếtTheo chiều dọc
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi221 độ F Tối đa.
Chiều dài tổng thể7.5 "
Chiều dài thân6.75 "
Vật liệu gốcpolypropylene
Chức năng chuyển đổimở khi tăng
Kích thước kết nối bể1 / 4 "NPT
Xếp hạng VA30

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS9032896060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài thânVật liệu cơ thểKích thước ống dẫnVật liệu gốcXếp hạng VAPhao Dia.Vật liệu nổiMax. Sức épGiá cả
MADISON M5605 Công tắc đa cấp 1/2 inch Npt mở trên thép không gỉ | AC8KLW 3AY51 M56057.25 "316 thép không gỉ1 / 2 "316 SS602.13 "316 SS200 psi€292.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MADISON Công tắc chất lỏng đa cấp M8085, kết nối Npt 1/4 inch, chiều dài 7.5 inch, chiều dài phao 1 inch
€106.08 /đơn vị