Madison M5605 | 3ay51 | Công tắc mức chất lỏng đa cấp | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MADISON M5605 Công tắc đa cấp 1/2 inch Npt mở trên thép không gỉ | AC8KLW 3AY51

MADISON M5605 Công tắc đa cấp 1/2 inch Npt mở trên thép không gỉ tăng

Trong kho
Khoản mục: AC8KLW phần: M5605Tham chiếu chéo: 3AY51
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
€292.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc mức chất lỏng đa cấp
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kích thước ống dẫn1 / 2 "
Đăng ký thông tinSPST
Kết nối điện22 ga. PTFE tráng 24 "chì
Phao Dia.2.13 "
Chiều dài phao2.00 "
Vật liệu nổi316 SS
Trọng lượng riêng Float0.55
Chiều cao7.25 "
Tối đa Hiện hành0.50A
Max. Sức ép200 psi
Tối đa Vôn240
Gắn kếtTheo chiều dọc
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi392 độ F Tối đa.
Chiều dài tổng thể8.25 "
Chiều dài thân7.25 "
Vật liệu gốc316 SS
Chức năng chuyển đổimở khi tăng
Kích thước kết nối bể1 / 2 "NPT
Xếp hạng VA60
Chiều rộng2.13 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)30.48
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS9026106000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài thânVật liệu cơ thểKích thước ống dẫnVật liệu gốcXếp hạng VAPhao Dia.Vật liệu nổiMax. Sức épGiá cả
Công tắc chất lỏng đa cấp MADISON M8085, Kết nối Npt 1/4 inch, Chiều dài 7.5 inch, Chiều dài phao 1 inch | AD2XCH 3VU46 M80856.75 "polypropylene1 / 4 "polypropylene301"polypropylene100 psi€106.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MADISON M5605 Công tắc đa cấp 1/2 inch Npt mở trên thép không gỉ tăng
€292.70 /đơn vị