vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MACROMATIC TR-51621-08 Chuyển tiếp thời gian, Độ trễ tắt, 0.6 giây, 240VAC | AG3UEZ 33VC16

MACROMATIC TR-51621-08 Rơle hẹn giờ, Độ trễ tắt, 0.6 giây, 240VAC

Trong kho
Khoản mục: AG3UEZ phần: TR-51621-08Tham chiếu chéo: 33VC16
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
€46.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRơle thời gian
Phương pháp điều chỉnhĐiện thế kế
Loại cơ sởOctal
Xếp hạng cuộn dây2VA
Cuộn dây Volts240 VAC
Tiếp điểm Amp Rating (Điện trở)10A
Đăng ký thông tinĐPDT
Tài liệu liên hệNiken bạc
Kết nối điệnỔ cắm
Chức năngChậm trễ tắt
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácRoHS2
Hz50/60
Tối đa Cài đặt thời gian60 giây.
Min. Cài đặt thời gian0.60 giây.
Gắn kếtCắm vào
Chức năng vận hành2
Pins11
Ổ cắm6X156, 1EGP2, 1EGP4
Mã ổ cắmB
Status IndicatorKhông áp dụng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS8536490075

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐiện áp (AC)Cuộn dây VoltsChức năngĐiện áp đầu vàoTối đa Cài đặt thời gianMin. Cài đặt thời gianPinsỔ cắmGiá cả
Rơ le hẹn giờ MACROMATIC TR-50222-04, 5 giây, 8 chân, 10A, 120V AC / DC | AB7KJV 23NU78 TR-50222-04-120 VACSự chậm trễ-5 giây.0.05 giây.85X852, 1EGP3, 1EGP5€41.86
Rơ le hẹn giờ MACROMATIC TR-50222-10, 180 giây, 8 chân, 10A, 120V AC / DC | AB7KJW 23NU82 TR-50222-10-120 VACSự chậm trễ-180 giây.1.8 giây.85X852, 1EGP3, 1EGP5€42.16
Rơ le hẹn giờ MACROMATIC TR-50222-12, 5 phút, 8 chân, 10A, 120V AC / DC | AB7KJX 23NU83 TR-50222-12-120 VACSự chậm trễ-5 min.3 giây.85X852, 1EGP3, 1EGP5€42.89
Rơle hẹn giờ MACROMATIC TR-50222 15 phút. 8 Chân 10a Dpdt 120v | AB7KJY 23NU84 TR-50222-120 VACSự chậm trễ-15 min.9 giây.85X852, 1EGP3, 1EGP5€42.55
Rơ le hẹn giờ MACROMATIC TR-50522-05, 10 giây, 8 chân, 10A, 120V AC / DC | AB7KJZ 23NU91 TR-50522-05-120 VACKhoảng thời gian trên-10 giây.0.1 giây.85X852, 1EGP3, 1EGP5€42.32
Rơ le hẹn giờ MACROMATIC TR-50522-10, 180 giây, 8 chân, 10A, 120V AC / DC | AB7KKA 23NU94 TR-50522-10-120 VACKhoảng thời gian trên-180 giây.1.8 giây.85X852, 1EGP3, 1EGP5€40.06
MACROMATIC TR-50522-12 Rơ le hẹn giờ, 5 phút, 8 chân, 10A, 120V AC / DC | AB7KKB 23NU95 TR-50522-12-120 VACKhoảng thời gian trên-5 min.3 giây.85X852, 1EGP3, 1EGP5€41.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MACROMATIC TR-51621-08 Rơle hẹn giờ, Độ trễ tắt, 0.6 giây, 240VAC
€46.11 /đơn vị