Lumapro 4crh9 | Bộ chấn lưu lõi/cuộn dây Hid 50 Watt đèn | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ chấn lưu lõi / cuộn dây LUMAPRO 4CRH9 50 Watts | AD6ZAM

LUMAPRO 4CRH9 Hid Core/cuộn dây Ballast Kit 50 bóng đèn Watts

Trong kho
Khoản mục: AD6ZAM phần: 4CRH9
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
€125.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChấn lưu HID
Mã ANSIS68
Gia đình chấn lưuHID từ tính
Loại dằnLõi và cuộn dây
Chiều cao2 13 / 16 "
Hz60
Điện áp đầu vào120 / 208 / 240 / 277
Đầu vào Watts65
Lớp cách nhiệtH
Loại đènNatri áp suất cao
Đèn Watts50
Chiều dài3 15 / 16 "
Tối thiểu. Bắt đầu Nhiệt độ.-40 độ F
Số lượng đèn1
Amps hoạt động @ 120V0.7
Amps hoạt động @ 208V0.4
Amps hoạt động @ 240V0.3
Amps hoạt động @ 277V0.3
Bảo vệ nhiệtKhông
Chiều rộng2 5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.23
Chiều cao tàu (cm)10.41
Chiều dài tàu (cm)23.11
Chiều rộng tàu (cm)18.03
Mã HS8504100000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiMã ANSILoại dằnTối thiểu. Bắt đầu Nhiệt độ.Chiều rộngChiều caoĐiện áp đầu vàoĐầu vào WattsGiá cả
Bộ chấn lưu lõi / cuộn dây LUMAPRO 4CRH3 320 đèn Watts | AD6ZAF 4CRH34.75 "M132 / M154Bắt đầu xung-20 độ F4.187 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277363€162.72
LUMAPRO 4CRH4 Bộ chấn lưu lõi/cuộn dây Hid 350 Watt đèn | AD6ZAG 4CRJ9 4CRH44.75 "M131Bắt đầu xung-20 độ F4 5 / 16 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277397€72.73
Bộ chấn lưu lõi / cuộn dây LUMAPRO 4CRH5 400 Watts | AD6ZAH 4CRH54.75 "M135 / M155Bắt đầu xung-20 độ F4 5 / 16 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277454€53.43
Bộ chấn lưu lõi / cuộn dây LUMAPRO 4CRH6 250 Watts | AD6ZAJ 4CRH64.75 "M138 / M153Bắt đầu xung-20 độ F3.187 "4.25 "120/208/240/277/480284€221.72
Bộ chấn lưu lõi / cuộn dây LUMAPRO 4CRH7 320 đèn Watts | AD6ZAK 4CRH74.75 "M132 / M154Bắt đầu xung-20 độ F3 13 / 16 "4.25 "120/208/240/277/480363€182.16
Bộ chấn lưu lõi / cuộn dây LUMAPRO 4CRJ2 150 Watts | AD6ZAP 4CRJ23 15 / 16 "M102 / M142Bắt đầu xung-20 độ F3 13 / 16 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277186€44.00
Bộ chấn lưu lõi / cuộn dây LUMAPRO 4CRJ3 250 Watts | AD6ZAQ 4CRJ33 15 / 16 "M58Bắt đầu thăm dò-20 độ F4.38 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277286€156.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LUMAPRO 4CRH9 Hid Core/cuộn dây Ballast Kit 50 bóng đèn Watts
€125.02 /đơn vị