FRIEDRICH Máy bơm nhiệt chia hệ thống MW12Y3J 11200/13300 BtuH
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm nhiệt hệ thống tách |
Làm mát BtuH | 11,200 |
CFM cao | 353 |
CFM thấp | 212 |
Phương tiện CFM | 272 |
Kết nối | Bùng phát |
Hút ẩm | 3 |
Tuýt lọc | Có thể giặt được |
Hz | 60 |
Trong nhà / ngoài trời | Trong nhà |
Min. Amps mạch | 10 |
Kiểu lắp | Trong nhà |
Chế độ hoạt động | Nhiệt độ mát mẻ |
Giai đoạn | 1 |
Yêu cầu | Bộ ngưng tụ ngoài cửa và bộ đường dây chất làm lạnh để lắp đặt mới |
Nhiệt tuần hoàn ngược BtuH | 13,300 |
điện áp | 230/208 |
Trọng lượng tàu (kg) | 10.89 |
Chiều cao tàu (cm) | 27.94 |
Chiều dài tàu (cm) | 96.52 |
Chiều rộng tàu (cm) | 38.1 |
Quốc gia | KR |
Mô hình | Trưởng Width | Air Flow | amps | Chiều cao | HSPF | Hz | Chế độ hoạt động | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHW091A | 33 7 / 8 " | 247/323/382/424 cfm | 6.3A | 19 " | 10 | 60 Hz | Sưởi ấm làm mát | 1 / 4 " | €2,426.14 | RFQ
|
FPHW093A | 33 7 / 8 " | 247/323/382/424 cfm | 2.9A | 19 " | 10.7 | 60 Hz | Sưởi ấm làm mát | 1 / 4 " | €2,580.68 | RFQ
|
FPHW121A | 33 7 / 8 " | 247/323/382/424 cfm | 8.3A | 23 " | 10.5 | 60 Hz | Sưởi ấm làm mát | 1 / 4 " | €2,250.61 | RFQ
|
FPHW183A | 45 1 / 8 " | 382/482/565/618 cfm | 6.3A | 25 1 / 2 " | 11.6 | 60 Hz | Sưởi ấm làm mát | 1 / 4 " | €3,712.28 | RFQ
|
FPHW243A | 45 1 / 8 " | 441/559/665/735 cfm | 8.3A | 31 1 / 4 " | 10.5 | 60 Hz | Sưởi ấm làm mát | 3 / 8 " | €4,384.16 | RFQ
|
FPHW363B | 50 5 / 8 " | 588/706/824/1030 cfm | 18.5A | 31 1 / 4 " | 8.8 | 60 Hz | Sưởi ấm làm mát | 3 / 8 " | €7,082.18 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.