FRIEDRICH FPHW243A Hệ Thống Chia Vùng Đơn Với Bơm Nhiệt, 23500 BTUH, 208/230VAC
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm nhiệt hệ thống tách |
Air Flow | 441/559/665/735 cfm |
amps | 8.3A |
Diện tích (Vuông-Ft.) | 1200 đến 1400 sq. Ft. |
Sức chứa | 26000 BTUH |
Loại máy nén | Quay |
Kết nối | Kiểm soát WiFi |
Loại điều khiển | điện tử |
Kiểm soát Volts | 12V DC |
Khả năng lam mat | 23500 BTUH |
Tỷ lệ hút ẩm | 5.1 |
Độ sâu | 14 3 / 8 " |
EER | 12.5 |
Cầu chì Amps | 30A |
Chiều cao đầu | 13 1 / 8 " |
Trưởng Width | 45 1 / 8 " |
Chiều cao | 31 1 / 4 " |
HSPF | 10.5 |
Hz | 60 Hz |
Độ dài dòng | 66 ft. |
Gắn kết | Gắn tường |
Số tốc độ | 4 |
Chế độ hoạt động | Sưởi ấm làm mát |
Giai đoạn | 1 |
Loại môi chất lạnh | R-410A |
Kích thước máy | 3 / 8 " |
Mức âm thanh | 58 dB |
điện áp | AC 208 / 230V |
Chính sách bảo hành | 5 năm |
Watts | 2500W |
Chiều rộng | 34 7 / 8 " |
Quốc gia | Trung Quốc |
Sản phẩm | Mô hình | Trưởng Width | Air Flow | amps | Chiều cao | HSPF | Hz | Chế độ hoạt động | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW12Y3J | - | - | - | - | - | 60 | Nhiệt độ mát mẻ | - | - | RFQ
| |
FPHW091A | 33 7 / 8 " | 247/323/382/424 cfm | 6.3A | 19 " | 10 | 60 Hz | Sưởi ấm làm mát | 1 / 4 " | €2,426.14 | RFQ
| |
FPHW093A | 33 7 / 8 " | 247/323/382/424 cfm | 2.9A | 19 " | 10.7 | 60 Hz | Sưởi ấm làm mát | 1 / 4 " | €2,580.68 | RFQ
| |
FPHW121A | 33 7 / 8 " | 247/323/382/424 cfm | 8.3A | 23 " | 10.5 | 60 Hz | Sưởi ấm làm mát | 1 / 4 " | €2,250.61 | RFQ
| |
FPHW183A | 45 1 / 8 " | 382/482/565/618 cfm | 6.3A | 25 1 / 2 " | 11.6 | 60 Hz | Sưởi ấm làm mát | 1 / 4 " | €3,712.28 | RFQ
| |
FPHW363B | 50 5 / 8 " | 588/706/824/1030 cfm | 18.5A | 31 1 / 4 " | 8.8 | 60 Hz | Sưởi ấm làm mát | 3 / 8 " | €7,082.18 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.