Lumapro 2fmc4 | Đèn Mini 356 4.76w G3 1/2 28v - Pk10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FMC4 356 4.76w G3 1/2 28v - Gói 10 | AB9VMG

LUMAPRO Đèn thu nhỏ 2FMC4 356 4.76w G3 1/2 28v - Gói 10 cái

Trong kho
Khoản mục: AB9VMG phần: 2FMC4
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
€13.55 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBóng đèn sợi đốt thu nhỏ
Cuộc sống trung bình500 giờ.
Loại cơ sởBayonet thu nhỏ (BA9s)
Vẽ hiện tại170mA
Lumens ban đầu44
Đèn Dia.0.43 "
Hình dạng đènG3 1 / 2
Loại đènThu nhỏ-G
Màu sángTrong sáng
Tối đa Tổng chiều dài0.94 "
Hình dạng đèn tổng thểG
Ứng dụng chínhPhi cơ
Số giao dịch356
điện áp28
Watts4.8

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8539293060
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCuộc sống trung bìnhVẽ hiện tạiLumens ban đầuỨng dụng chínhSố giao dịchWattspkg. Số lượngGiá cả
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U546 265 G3 1/2 28v | AB6JWE 21U5465000 giờ.--chỉ số26521€3.10
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U561 356 G3 1/2 28v | AB6JWV 21U561500 giờ.--Phi cơ35651€2.95
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FLY6 265 2.2w G3 1/2 28v - Gói 10 | AB9VKZ 2FLY65000 giờ.79mA9chỉ số2652.210€20.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LUMAPRO Đèn thu nhỏ 2FMC4 356 4.76w G3 1/2 28v - Gói 10 cái
€13.55 /đóng gói