Băng tải vận hành bằng khí nén EXAIR
Phong cách | Mô hình | Tiêu thụ không khí | Air Inlet | Kích thước ống | Bên trong Dia. | Vật chất | Bên ngoài Dia. | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6060 | 10.7 scfm | 1 / 4 "NPT | 3 / 4 " | 1 / 2 " | Thép không gỉ | 1.88 " | 3.880 " | €460.60 | |
A | 6080 | 10.7 scfm | 1 / 4 "NPT | 3 / 4 " | 1 / 2 " | Nhôm | 1.88 " | 3.880 " | €168.53 | |
A | 6081 | 14.7 scfm | 1 / 4 "NPT | 1" | 3 / 4 " | Nhôm | 2.13 " | 3.880 " | €188.61 | |
A | 6061 | 14.7 scfm | 1 / 4 "NPT | 1" | 3 / 4 " | Thép không gỉ | 2.13 " | 3.880 " | €484.90 | |
A | 6062 | 25.9 scfm | 1 / 4 "NPT | 1.25 " | 1" | Thép không gỉ | 2.38 " | 3.880 " | €527.78 | |
A | 6082 | 25.9 scfm | 1 / 4 "NPT | 1.25 " | 1" | Nhôm | 2.38 " | 3.880 " | €204.58 | |
A | 6083 | 33 scfm | 3 / 8 "NPT | 1.5 " | 1.25 " | Nhôm | 2.75 " | 4.38 " | €265.28 | |
A | 6063 | 33 scfm | 3 / 8 "NPT | 1.5 " | 1.25 " | Thép không gỉ | 2.75 " | 4.38 " | €581.39 | |
A | 6084 | 45 scfm | 3 / 8 "NPT | 2" | 1.75 " | Nhôm | 3.25 " | 4.38 " | €311.18 | |
A | 6064 | 45 scfm | 3 / 8 "NPT | 2" | 1.75 " | Thép không gỉ | 3.25 " | 4.38 " | €649.92 |
Băng tải vận hành bằng khí nén
Băng tải vận hành bằng khí nén Exair được thiết kế để di chuyển khối lượng lớn vật liệu cho các hoạt động loại bỏ phoi, chất thải & mảnh vụn, chuyển một phần, nạp và làm đầy phễu. Chúng không có bộ phận chuyển động để giảm thiểu mức độ tiếng ồn và có cấu tạo bằng nhôm để giảm thiểu trọng lượng tổng thể và chống mài mòn trong điều kiện mài mòn. Những băng tải nhỏ gọn này có thể dễ dàng kết nối với ống / ống tiêu chuẩn và mang lại công suất thông lượng cao để tối đa hóa hiệu quả. Chọn từ nhiều loại băng tải khí này, có sẵn ở các kích thước đầu vào không khí 1/4 & 3/8 inch.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phụ kiện cưa sắt
- Phụ kiện giảm khói và chữa cháy
- Bộ dụng cụ mặt bích Louver
- Túi rác có thể phân hủy
- Lưỡi nâng chết
- Giảm căng thẳng
- Thiết bị Không gian Hạn chế
- Thép không gỉ
- Chẩn đoán phòng thí nghiệm
- Phun sơn và sơn lót
- GE LIGHTING Đèn Halogen, T2 1/2
- GHS SAFETY Nhãn, ngọn lửa trên vòng tròn
- VNE STAINLESS Ferrule dài
- STANLEY Bộ bit ổ cắm
- BANJO FITTINGS Bộ chuyển đổi ống Barb, thẳng
- KLEIN TOOLS Bộ điều khiển đai ốc
- LEATHERHEAD TOOLS Trục đầu phẳng, 6 Lbs.
- SLOAN Bồn rửa
- DAYTON Xe nâng pallet thủ công cấu hình thấp