Exair 6083 | Băng Tải Khí Nhôm 1-1/2 Inch Ống 33 Scfm | 4lcn7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Băng tải khí EXAIR 6083 Nhôm 1-1 / 2 Inch Ống 33 Scfm | AD8NGC 4LCN7

EXAIR 6083 Băng tải khí Nhôm 1-1/2 inch Vòi 33 Scfm

Trong kho
Khoản mục: AD8NGC phần: 6083Tham chiếu chéo: 4LCN7
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
€265.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng tải không khí
Tiêu thụ không khí33 scfm
Air Inlet3 / 8 "NPT
Kích thước ống1.5 "
Bên trong Dia.1.25 "
Vật chấtNhôm
Bên ngoài Dia.2.75 "
Chiều dài tổng thể4.38 "
Phạm vi áp20 đến 250 psi
Nhiệt độ Xếp hạng275 độ F
Khoảng chân không-36.8 in. H2O

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.48
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)17.27
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTiêu thụ không khíAir InletKích thước ốngBên trong Dia.Vật chấtBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểGiá cả
Băng tải khí EXAIR 6080 nhôm 3/4 inch ống 10.7 Scfm | AD8NFW 4LCN1 608010.7 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "Nhôm1.88 "3.880 "€168.53
Băng tải khí EXAIR 6081 Ống nhôm 1 inch 14.7 Scfm | AD8NFY 4LCN3 608114.7 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "Nhôm2.13 "3.880 "€188.61
Băng tải khí EXAIR 6082 Nhôm 1.25 inch Ống 25.9 Cfm | AD8NGA 4LCN5 608225.9 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"Nhôm2.38 "3.880 "€204.58
Băng tải khí EXAIR 6084 Ống nhôm 2 inch 45 Scfm | AD8NGE 4LCN9 608445 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "Nhôm3.25 "4.38 "€311.18
Băng tải khí EXAIR 6060 Thép không gỉ 3/4 inch Ống 10.7 Scfm | AD8NGG 4LCP2 606010.7 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "Thép không gỉ1.88 "3.880 "€460.60
Băng tải khí EXAIR 6061 Thép không gỉ 1 inch Ống 14.7 Scfm | AD8NGJ 4LCP4 606114.7 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "Thép không gỉ2.13 "3.880 "€484.90
Băng tải khí EXAIR 6062 Thép không gỉ 1-1 / 4 Inch Ống 25.9 Scfm | AD8NGL 4LCP6 606225.9 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"Thép không gỉ2.38 "3.880 "€527.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXAIR 6083 Băng tải khí Nhôm 1-1/2 inch Vòi 33 Scfm
€265.28 /đơn vị