Lumapro 2flx7 | Đèn Mini 425 2.5w G4 1/2 5v - Pk10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FLX7 425 2.5w G4 1/2 5v - Gói 10 | AB9VKQ

LUMAPRO Đèn Mini 2FLX7 425 2.5w G4 1/2 5v - Gói 10 chiếc

Trong kho
Khoản mục: AB9VKQ phần: 2FLX7
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
€16.43 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBóng đèn sợi đốt thu nhỏ
Cuộc sống trung bình15 giờ.
Loại cơ sởVít thu nhỏ (E10)
Vẽ hiện tại500mA
Lumens ban đầu29
Đèn Dia.0.6 "
Hình dạng đènG4 1 / 2
Loại đènThu nhỏ-G
Màu sángTrong sáng
Tối đa Tổng chiều dài1.07 "
Hình dạng đèn tổng thểG
Ứng dụng chínhĐèn lồng
Số giao dịch425
điện áp5
Watts2.5

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8539228060
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại đènTuổi thọ bóng đèn trung bìnhCuộc sống trung bìnhMàu sángLumensTối đa Tổng chiều dàiHình dạng đèn tổng thểỨng dụng chínhpkg. Số lượngGiá cả
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U659 7440 T7 12v - Gói 2 | AB6KAW 21U659Thu nhỏ-T300 giờ.300 giờ.--1.75 "TĐèn báo rẽ, Phía sau, Dự phòng, Vào cua, Điểm dừng trên cao, Dừng lại, Đèn báo rẽ, Phía trước2€13.47
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2EKW5 1495 8.4w T4 1/2 28v - Gói 10 | AB9PQV 2EKW5Thu nhỏ-T-500 giờ.Trong sáng-1.38 "TPhi cơ10€17.23
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2EKW8 9003 67 / 60w T4 3/4 12.8v | AB9PQX 2EKW8Thu nhỏ-T-150 / 320 giờ--3.62 "TMục đích chung1€16.47
LUMAPRO 2EKX6 Đèn Mini H4-75/70 75/70w T4 5/8 28v | AB9PRA 2EKX6Thu nhỏ-T150 / 300 giờ150 / 300 giờTrong sáng1898/11943.62 "TMục đích chung1€16.16
Đèn pin LUMAPRO 2EKY2 Pr12 2.975w B3 1/2 - Gói 10 | AB9PRE 2EKY2Thu nhỏ-B-15 giờ.--1.25 "BĐèn pin10€10.08
Bóng đèn sợi đốt mini LUMAPRO 2FLU4 1876 9w T5 3.5v - Gói 10 | AB9VJL 2CÚM4Thu nhỏ-T2000 giờ.2000 giờ.Trong sáng821.75 "TMục đích chung10€222.36
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FLV1 27 1.47w G4 1/2 4.9v - Gói 10 | AB9VJR 2FLV1Thu nhỏ-G-300 giờ.--1.07 "GĐèn lồng10€8.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LUMAPRO Đèn Mini 2FLX7 425 2.5w G4 1/2 5v - Gói 10 chiếc
€16.43 /đóng gói