vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2EKW8 9003 67 / 60w T4 3/4 12.8v | AB9PQX

LUMAPRO Đèn Mini 2EKW8 9003 67/60w T4 3/4 12.8v

Trong kho
Khoản mục: AB9PQX phần: 2EKW8
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
€16.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBóng đèn sợi đốt thu nhỏ
Cuộc sống trung bình150 / 320 giờ
Loại cơ sởP43T-38
Vẽ hiện tại5000 / 4580mA
Lumens ban đầu1496/905
Đèn Dia.0.67 "
Hình dạng đènT4 3/4
Loại đènThu nhỏ-T
Tối đa Tổng chiều dài3.62 "
Hình dạng đèn tổng thểT
Ứng dụng chínhMục đích chung
Số giao dịch9003
điện áp12.8
Watts67/60

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)10.41
Chiều dài tàu (cm)4.57
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8539293060
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại đènTuổi thọ bóng đèn trung bìnhCuộc sống trung bìnhMàu sángLumensTối đa Tổng chiều dàiHình dạng đèn tổng thểỨng dụng chínhpkg. Số lượngGiá cả
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U659 7440 T7 12v - Gói 2 | AB6KAW 21U659Thu nhỏ-T300 giờ.300 giờ.--1.75 "TĐèn báo rẽ, Phía sau, Dự phòng, Vào cua, Điểm dừng trên cao, Dừng lại, Đèn báo rẽ, Phía trước2€13.47
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2EKW5 1495 8.4w T4 1/2 28v - Gói 10 | AB9PQV 2EKW5Thu nhỏ-T-500 giờ.Trong sáng-1.38 "TPhi cơ10€17.23
LUMAPRO 2EKX6 Đèn Mini H4-75/70 75/70w T4 5/8 28v | AB9PRA 2EKX6Thu nhỏ-T150 / 300 giờ150 / 300 giờTrong sáng1898/11943.62 "TMục đích chung1€16.16
Đèn pin LUMAPRO 2EKY2 Pr12 2.975w B3 1/2 - Gói 10 | AB9PRE 2EKY2Thu nhỏ-B-15 giờ.--1.25 "BĐèn pin10€10.08
Bóng đèn sợi đốt mini LUMAPRO 2FLU4 1876 9w T5 3.5v - Gói 10 | AB9VJL 2CÚM4Thu nhỏ-T2000 giờ.2000 giờ.Trong sáng821.75 "TMục đích chung10€222.36
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FLV1 27 1.47w G4 1/2 4.9v - Gói 10 | AB9VJR 2FLV1Thu nhỏ-G-300 giờ.--1.07 "GĐèn lồng10€8.62
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FLW8 12.73w S8 6.7v - Gói 10 | AB9VKH 2FLW8Thu nhỏ-S500 giờ.500 giờ.Trong sáng1892"SMã sản phẩm10€15.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LUMAPRO Đèn Mini 2EKW8 9003 67/60w T4 3/4 12.8v
€16.47 /đơn vị