Lumapro 10f241 | Xây dựng Nhà ở âm tường | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LUMAPRO 10F241 Xây dựng nhà ở ẩn | AA2EPY

LUMAPRO 10F241 Xây dựng nhà ở âm tường

Trong kho
Khoản mục: AA2EPY phần: 10F241
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
€55.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhà ở chiếu sáng âm trần
OD thực tế (In.)4-5 / 16 "
Bắt buộc phải mở trần (In.)4-1/2
Loại cố địnhXây dựng mới
Chiều cao8"
Vật liệu vỏNhôm
Loại cách nhiệtIC
Loại đènMR16
Chiều dài13 7 / 8 "
Tối đa Công suất50
Số lượng đèn1
Mục đèn đề xuất Số1TJV8
điện áp12
Chiều rộng6"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.91
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS9405106010
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: 4 "Điện áp thấp

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu vỏLoại cách nhiệtLoại đènTối đa Công suấtMục đèn đề xuất Sốđiện ápChiều rộngGiá cả
LUMAPRO 10F239 Xây dựng nhà ở chìm | AA2EPW 10F239Thép và nhômICMR165010J3781206"€58.64
LUMAPRO 10F240 Xây dựng nhà ở chìm | AA2EPX 10F240ThépKhông ICR26, PAR16, A19, PAR206010J3781205 1 / 2 "€31.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LUMAPRO 10F241 Xây dựng nhà ở âm tường
€55.14 /đơn vị